リストランヤードCETACEA(セタシア)当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途手首に取り付け落下防止に。トラスコ品番491-4147幅(mm)10高さ(mm)90質量(g)18
ベロクログローブホルダーCETACEA(セタシア)当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
手袋を腰ベルトに下げて携帯できます。
シンチグローブホルダーCETACEA(セタシア)当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
手袋を腰ベルトに下げて携帯できます。
コイルランヤードCETACEA(セタシア)当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。フックをコイルに取り付けることにより手首に取り付けられます。
用途ライト、工具の取付。コード長さ(mm)300幅(mm)20仕様取り付け部フック、ツール取り付け部リング
ギアテザーステルスCETACEA(セタシア)当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
ハンドツールを腰ベルトに下げて携帯できます。
長さ(mm)200幅(mm)14全長(mm)200質量(g)60
オペレーターリテンションランヤードCETACEA(セタシア)当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途建設・土木・造船・工場などの一般高所作業に全長(mm)700質量(g)260
長靴セキュリティストラップCETACEA(セタシア)当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途長靴やブーツの脱げ防止にトラスコ品番761-9561質量(g)100
リテンションランヤードCETACEA(セタシア)当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途建設・土木・造船・工場などの一般高所作業に全長700質量(g)250
フラッシュライトホルダーCETACEA(セタシア)当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途マグライトのフラッシュライトを腰ベルトに仕様外径50~60mm用トラスコ品番761-9499質量(g)70
ガムテープ用CETACEA(セタシア)(1件のレビュー)当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
ガムテープを腰ベルトに下げて携帯できます。
長さ(mm)300幅(mm)35全長(mm)300質量(g)75
ウェビングストラップCETACEA(セタシア)当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
カラー展開で視認が容易です。
用途ワーキングベルトハンガーに、簡易結束に幅(mm)25質量(g)66.5最大使用荷重(kg)135
6フィートカムバックストラップCETACEA(セタシア)当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途多目的用ベルト幅(mm)25質量(g)74最大使用荷重(kg)15
コイルランヤードCETACEA(セタシア)当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途ライト、工具の取付。仕様スナップリング付きトラスコ品番491-4091長さ(mm)110幅(mm)120取付ランヤード質量(g)106
ツールスリングCETACEA(セタシア)当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途重い工具の使用時に。幅(mm)52トラスコ品番491-4139質量(g)261コード長さ(mm)830
タクティカルホルダーCETACEA(セタシア)当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
インダストリアルコード結束具CETACEA(セタシア)当日出荷
2種類のコードを束ねて持ち運び保管できます。米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。フックがあるのでどこでも吊れます。
用途邪魔なコードを束ねたり、倉庫の整理に。トラスコ品番491-4082色黒質量(g)132最大結束径(Φmm)120
LEDフラッシュライト用ヘルメットホルダーCETACEA(セタシア)当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。ベルトでサイズの調整が可能です。
用途マグライトの単3形乾電池2本用ミニフラッシュライト用ホルダー用。ヘルメット用。トラスコ品番491-4104質量(g)23