T1000A用のベースフックです。スプリング内蔵式で優れた耐久性があります。スプリング内蔵式なので、塵や油がスプリングに付着しません。先端部は取り換え自在式です。先端部に牽引用オプションフックを装着する事で様々な牽引が可能です。
仕様ベースフック
トラスコ品番579-6829
適合機種T1000A
材質スチール
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
電動式のフックのため、自動で対象物(100mmまで)を掴むことができます。
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。
バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。
洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。
牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。
ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。
ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。
免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。
大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。
空港でのカートの移動、管理などに。
トラスコ品番460-8914
長さ(mm)1100
幅(mm)430
車輪径(Φmm)250×80
高さ(mm)1232
車輪幅(mm)358
ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)
騒音値(dB)65
バッテリーDC24V300W
最大牽引質量(kg)1000
走行タイプ電動走行式
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770
最小旋回半径(mm)635
1台
¥989,800
税込¥1,088,780
当日出荷
T1000A用の牽引フックです。ベースフックと連結させる事で54mmまでの対象物を牽引できます。
トラスコ品番614-6683
適合機種T1000-A
材質スチール
全幅(mm)250
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
関連キーワード