「ナイトアイズ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスビナーのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。ロック機能もついてセキュリティも万全です。
材質ステンレススチール
長さ(mm)70
形状S字
幅(mm)32
質量(g)15
寸法L(mm)70
寸法d(mm)8
耐荷重(kg)11
寸法W(mm)32
2018年トラスコ掲載ページ6 1166
ロック機能なし
仕様エスビナーマイクロロック スチール(カラビナ)5個付。
トラスコ品番834-5433
長さ(mm)83
幅(mm)50
色シルバー
材質(本体)ステンレス
質量(g)31
種類スナップフック
奥行(mm)20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと、汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。繰返し使用可能です。
用途ケーブルの固定や結束に。
仕様屋内、屋外用
材質熱可塑性エラストマー、スチール
シンプルな形状のD型カラビナのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。
材質ステンレススチール
長さ(mm)60
形状オフセットD型
幅(mm)40
質量(g)14
寸法L(mm)60
寸法d(mm)8
耐荷重(kg)11
寸法W(mm)40
2018年トラスコ掲載ページ6 1167
ロック機能なし
ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。
幅(mm)34
長さ(mm)69
仕様ロックタイプ:ワイヤーゲート
トラスコ品番758-1661
セット内容カムジャムNI02247×2個、ロープ2.4m
色ブラック
質量(g)25
適合ロープ径(Φmm)2~5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サビにくく、デザイン性に富んだステンレス製のS字型カラビナです。外れにくい二つのフックで多才な使い道が可能です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
材質ステンレス
長さ(mm)35
幅(mm)15
質量(g)4
耐荷重(kg)1.4
幅(mm)33
長さ(mm)63
色ブラック
革新的なスライドロック式カラビナです。スリムで丈夫です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
材質ステンレススチール
形状HMS型
ロック機能あり
カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。ウエストポーチやポシェット、カギなども付けられて便利です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
材質強化プラスチック、ステンレススチール
質量(g)8
耐荷重(kg)4.5
幅×長さ(mm)25×50
カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。ベルトループやワーキングベルトにつけられ、カギやツールを吊るすことが可能です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
材質強化プラスチック、ステンレススチール
質量(g)18
耐荷重(kg)11
幅×長さ(mm)40×87
材質ステンレス、熱可塑性エラストマー
幅(mm)58
高さ(mm)90
質量(g)30
仕様エスビナーマイクロロック プラスチック(カラビナ)6個付。
トラスコ品番834-5432
長さ(mm)80
幅(mm)60
色本体ブラック、カラビナ6色
材質(本体)ステンレス/ポリカーボネイト
質量(g)23
種類スナップフック
奥行(mm)20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。
繰返し使用可能です。
カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。
アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。
用途ケーブルの固定や結束に
仕様屋内、屋外用
材質熱可塑性エラストマー、スチール
色ネオンイエロー
さまざまなシーンで役立つ、イノーバ X5 UV ライト。”一生使い続けるために”比類なき性能と高密度アルミニウムのコンパクトボディで、世界中の多くのユーザーを獲得し続ける「イノーバ」のフラッシュライト。ナイトアイズのUV(ウルトラバイオレット)ライトは、精密設計された高性能ツール。生活防水仕様。耐衝撃性(1mまでの落下)。IDやパスポート、ホテルの部屋の検査やサソリ狩りなどにも役立ちます。
材質高密度アルミニウム(ボディ)、リチウムイオン、プラスチック、ゴム
質量(g)99
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×120×22
使用電池CR123A リチウム電池×2本
点灯時間(時間)HIGHモード時:最大17.5、LOWモード時:最大85
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ナイトアイズ独自の特許を取得した『TRU(R)ジップ』採用!。ランオフシリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。あらゆる機種に対応したスマートフォンを操作できる専用のポケット付き。鍵・現金・カードなどの貴重品を収納できるポケット。内側ポケット部分には、鍵などの大切な物を引っかけられるフック穴付き。長さ調節ができるストラップでウエストポーチから肩掛けスタイルまで対応。
材質バッグ:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ナイロン、ストラップ:ポリエステル・金属・ナイロン
質量(g)約150
タイプポーチタイプ
対応機種汎用
防塵防水性能IP67
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約198×118×39
関連キーワード