フレームの材質に強化樹脂を採用しているため、人間の頭に最適にフィットするように設計され、不快感がありません。
レンズ交換もPivLock(レンズインターチェンジテクノロジー)で素早く簡単です。
有害なUVA/UVB/UVCを100%遮断し、目への負担を軽減します。
アンチフォグ(曇り止め)・傷に強いコーティング加工
レンズ交換可
形状1眼型
仕様UVカット、防傷加工、防曇加工
質量(g)27
規格アメリカ国家規格MIL-DTL-43511D、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
レンズ色クリア
材質(フレーム)強化樹脂
可視光線透過率(%)89
材質(レンズ)耐衝撃ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
厚さ0.6mmの極薄フレーム(ツル)で、イヤーマフやヘッドセットを着用時も、長時間気になりません。
アンチフォグ(曇り止め)・傷に強いコーティング加工
レンズ交換もPivLock(レンズインターチェンジテクノロジー)で素早く簡単
有害なUVA/UVB/UVCを100%遮断し、目への負担を軽減
レンズ交換可
形状1眼型
仕様UVカット、防傷加工、防曇加工
セット内容ケース、交換用グレーレンズ、収納ポーチ
質量(g)40
規格アメリカ国家規格MIL-DTL-43511D、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
レンズ色クリア
材質(フレーム)金属合金
可視光線透過率(%)89
材質(レンズ)耐衝撃ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
関連キーワード