LEDライト STILETTOSUREFIRE当日出荷
充電タイプのタクティカルライトです。薄いデザインで持ち運びの際邪魔になりません。点灯用スイッチが2つありプライマリーモード(ハイ・ミディアム・ロー)とタクティカルモード(ハイ・点滅・常時点灯)の2つのモードの使い分けが可能です。高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。軍隊での使用にも耐えうる高強度なボディです。
付属品充電ケーブル(USB-MicroUSB)トラスコ品番533-5002材質アルミニウム幅(mm)40全長(mm)112色ブラック奥行(mm)22保護等級IPX7明るさ(Lm)650照射距離(m)78点灯時間(時間)30