「cr-123」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム
仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵
電圧(V)3
使用推奨期限10年
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属
全長(mm)132
材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン
色黒
仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)
適合ANSI FL1
トラスコ品番818-4677
質量(g)125
全光束(Lm)400(強)15(弱)
外径(mm)32
点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)
電球の種類LED
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
視覚用に特別に設計されているため出力する光は広がるように伸び、かつ最高300lmの能力を持っています。
両手を使える状態で暗い場所の作業が可能です。
作業に合わせて光の強さを調節できます。
全光束(Lm)300(強)60(中)15(弱)
トラスコ品番818-4687
質量(g)100
電源CR123Aリチウム電池(1個)付属
使用電池CR123A×1本(付属)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)300(強)60(中)15(弱)
点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)13時間(弱)
最大点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)、13時間(弱)
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
電源リチウム電池CR123A(1個)付属
全長(mm)98
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
色黒
仕様クリックスイッチ、ANSI FL1適合
トラスコ品番855-7500
質量(g)83.6
光源色白
外径(mm)28
明るさ(Lm)400
照射距離(m)86
2018年トラスコ掲載ページ7 1023
連続点灯時間(時間)1.25(強)50(弱)
最大点灯時間1.25時間
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
無段階で光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。手作業をしてる時に照らす灯として最適です。
電球の種類LED
トラスコ品番490-4508
色黒
質量(g)145
電源リチウム電池123A(1個)付属
全光束(Lm)1~500
使用電池CR123A×1本(付属)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)1~1000
点灯時間50時間
最大点灯時間50時間
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
関連キーワード