125件中 121~125件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アストロプロダクツ結束バンド
曲げやすく対象物の形状を選ばず使用できます。
用途配線の結束や物の固定 仕様屋外使用可能想定年数(年):3~5 セット内容100本 材質PA66(耐候性) 使用温度範囲(℃)-40~85
1袋
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アストロプロダクツパーツ
厚さ(mm)約8 直径(Φmm)約103 質量(g)81
1枚
642 税込706
4日以内出荷

アストロプロダクツスクレーパースペアブレード
スチール製の交換用のスクレーパーブレードです。ブレード交換式の各APスクレーパーに使用できます。
トラスコ品番252-5243 質量(g)30(総重量) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×25(ケースサイズ) 入数10 ブレードサイズ(mm)W40×D19×t0.25
1箱
299 税込329
当日出荷

アストロプロダクツ伸縮式パイロン
駐車場の危険物や侵入禁止場所などの目印として配置できるパイロンです。伸縮式になるので、使用環境に応じて、任意の高さに調節できます。反射テープ付きなので、夜間でも視認しやすくなっています。最後まで縮めることで、専用バッグにコンパクトに収納できます。
付属品収納袋×1 トラスコ品番254-7397 材質PP(本体)、PE(伸縮部) 質量(g)445 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×36~450
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

EVO18シリーズ専用バッテリーです。充電中にバッテリーの温度が50℃±5℃以上になった場合、入力電源を遮断して、バッテリーを保護します。
付属品バッテリー残量インジケーターランプ付 トラスコ品番253-1702 材質PA 材質(本体)PA(ポリアミド) 質量(g)約385 出力電圧DC18V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×45 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2 保証期間6 使用環境温度(℃)0~40 保護機能過放電防止、過電圧保護、過電流保護、温度保護 充電時間(時間)約1
1個
5,398 税込5,938
当日出荷