1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アストロプロダクツエアトルネードガン
吐出口を高速で回転させることで、パルスエアを発生させることができるブローガンです。振動するエアにより、狭い隙間などにたまったホコリや水滴を、効果的に飛ばすことができます。洗車後の車のボディだけでなく、バイクのように複雑な構造をしている箇所をエアブローするときにも適しています。
用途ホコリや水滴を吹き飛ばす 付属品R1/4エアプラグ×1 トラスコ品番253-7967 材質アルミニウム(本体)、PA(ノズル) 質量(g)320 空気消費量(L/min)140 使用空気圧力(MPa)0.62 本体サイズ(mm)L280×W48×H160 ねじサイズRc1/4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷