1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折れたボルトの除去に使用する、エキストラクターと、専用ドリルのセットです。各サイズに対応したドリルがセットになっているので、エキストラクターにあった下穴を開けることが可能です。折れたボルトにドリルで下穴を開け、エキストラクターを差込みます。専用ハンドル(別売)などを使用し、簡単にボルトを緩められます。専用のケース付きで、保管時もバラバラになりません。
付属品専用ケース×1 トラスコ品番254-4283 セット内容エキストラクター(No1(M3~6)、No2(M6~8)、No3(M8~11)、No4(M11~14)、No5(M14~18)×各1)、ドリル(2.5、3、4、6.5、7.5mm×各1)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷