「車用クリップ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アストロプロダクツオイルファンネル スクエア
深型スクエア形状のオイルファンネルです。各種オイル、クーラント液の交換・補充などでも使用できます。ノズル部排出口に付いている突起で、注入口にしっかりと固定、こぼれにくくなっています。1L缶や4L缶からのオイル給油に。
トラスコ品番253-8028 材質PP 質量(g)70 ノズル長(mm)48 本体サイズ(mm)W156×D97×H142 先端径(Φmm)ノズル:30(ノズル部突起含む)
1個
799 税込879
当日出荷

車の内張りやトリムクリップを取り外すときに使用する内張りはがしです。先端は、トリムクリップの隙間に差し込みやすい形状です。傷が付きにくい、プラスチック製です。テコの原理で簡単に取り外しができるよう、オフセットしています。クリップリムーバーの反対側は、はめ込み式の内張りを剥がすときに便利な、ストレート形状のリムーバーです。
トラスコ品番254-2707 材質ABS 質量(g)19g 角度(°)オフセット:約25 先端形状台形/Uフラット 本体サイズ(mm)L176×W20×H15
1個
819 税込901
当日出荷

ドライバーに取り付けた状態で使用できるマグネタイザーです。マグネットの力でネジやボルトが落ちることを防止します。丸軸と六角軸のドライバーに対応できます。本体にドライバーを通すと着磁し、側面に当てることで脱磁できます。
トラスコ品番253-4818 質量(g)7(1個) 軸(mm)対応:4~6.35(丸、六角) 本体サイズ(mm)L24×W13×D15 入数2
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

折り畳めるシリコーン製の漏斗です。各種オイルのほか、クーラント液などでも使用できます。持ち手部分の穴で、吊下げて収納できます。
トラスコ品番253-3274 材質シリコーン 質量(g)28 先端寸法(mm)ノズル:約15×15 耐熱温度(℃)200 本体サイズ(mm)Φ76×約L90(使用時、持ち手含まず)、Φ76×約L30(収納時、持ち手含まず)
1個
699 税込769
当日出荷

アストロプロダクツウォーターセパレーター
トラスコ品番217-3265 使用空気圧力(MPa)0~0.78 本体サイズ(mm)L92×Φ40
1個
2,098 税込2,308
当日出荷