カテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(1,802)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(10)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- 自動車用品(87,718)
- バイク用品(1)
- その他(15)
絞り込み
ブランド
- ニッサン
- 椿本チエイン
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(1,911)
- 以上(1,994)
- 以上(2,018)
- 以上(2,039)
価格
- 1,500円以下(28,412)
- 1,500-10,000円(39,404)
- 10,000-50,000円(25,382)
- 50,000-100,000円(6,320)
- 100,000円以上(3,283)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク
椿本チエイン(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から47日以内出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
バイピッチチェーン ジョイントリンク
椿本チエイン(5件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
RS標準スプロケットRS25
椿本チエイン(17件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS25付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)チェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3軸穴径公差H8
ステンレスローラチェーンSS
椿本チエイン(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。列数1ピン形式リベット形材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ステンレスオフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
チェーン摩耗測定スケール
椿本チエイン(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できるので、万が一の事故防止に役立ちます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認できます。用途チェーンのピッチ伸び防止適合(BSローラーチェーン)RS08B~RS32B、(RSローラーチェーン)RS40~RS240、(リーフチェーン AL・BL)#400~#1600仕様チェーン摩耗測定スケール種類その他
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ
椿本チエイン(5件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から翌々日出荷ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。種類関連商品許容偏心(mm)0.38
ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。用途ローラチェーンカップリング用サービス部品種類関連商品タイプパッキン材質(シール)合成ゴム入りコルク
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)当日出荷低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。SAE80W-90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ローラチェーンラムダ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンカップリング
椿本チエイン(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。許容偏角(°)1材質炭素鋼種類本体のみ
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
...