1,841件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラトップチェーン TTUPH形 椿本チエインプラトップチェーン TTUPH形椿本チエイン
339税込373
1リンク
31日以内出荷
プラトップチェーン TTUP形 椿本チエインプラトップチェーン TTUP形椿本チエイン
329税込362
1リンク
6日以内出荷から61日以内出荷
プラトップチェーン TTPH形 椿本チエインプラトップチェーン TTPH形椿本チエイン
259税込285
1リンク
31日以内出荷
プラトップチェーン TTP形 椿本チエインプラトップチェーン TTP形椿本チエイン
249税込274
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
プラトップチェーン TPUSR形 椿本チエインプラトップチェーン TPUSR形椿本チエイン
389税込428
1リンク
31日以内出荷
プラトップチェーン TPUN形 椿本チエインプラトップチェーン TPUN形椿本チエイン
539税込593
1リンク
6日以内出荷
プラトップチェーン TPUM形 椿本チエインプラトップチェーン TPUM形椿本チエイン
329税込362
1リンク
31日以内出荷
プラトップチェーン TPU形 椿本チエインプラトップチェーン TPU形椿本チエイン
349税込384
1リンク
6日以内出荷から61日以内出荷
プラトップチェーン TPS形 椿本チエインプラトップチェーン TPS形椿本チエイン
349税込384
1リンク
6日以内出荷から31日以内出荷
プラトップチェーン TPM形 椿本チエインプラトップチェーン TPM形椿本チエイン
329税込362
1リンク
31日以内出荷
プラトップチェーン TPH形 椿本チエインプラトップチェーン TPH形椿本チエイン
309税込340
1リンク
31日以内出荷
プラトップチェーン TPF形 椿本チエインプラトップチェーン TPF形椿本チエイン
319税込351
1リンク
6日以内出荷
トップチェーンアクセサリー 椿本チエイントップチェーンアクセサリー椿本チエイン
109税込120
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
プラスチックモジュラーチェーン BTO8-M形 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTO8-M形椿本チエイン
229税込252
1リンク
26日以内出荷
自動給油機 椿本チエイン自動給油機椿本チエイン
589,800税込648,780
1個
5日以内出荷
ベアリングローラ 椿本チエインベアリングローラ椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷から45日以内出荷
RFコンベヤチェーン用スプロケット BW・BW1形 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット BW・BW1形椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
RFコンベヤチェーン用スプロケット CW・CW1形 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット CW・CW1形椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)椿本チエイン
3,698税込4,068
1個
46日以内出荷から61日以内出荷
大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン大形コンベヤチェーン(DT仕様)椿本チエイン
809税込890
1個ほか
21日以内出荷から46日以内出荷
バイピッチチェーン用ロックスプロケット 椿本チエインバイピッチチェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
歯幅(T)(mm)18チェーンNo.RF2100Rハブ長さL(mm)56材質スチール外径Do(Φmm)254ローラ形式Rローラ作用歯数11
バイピッチチェーンホイル 椿本チエインバイピッチチェーンホイル椿本チエイン
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
材質スチール
RSラムダチェーンジョイント 椿本チエインRSラムダチェーンジョイント椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ラムダRFローラチェーン 椿本チエインラムダRFローラチェーン椿本チエイン
16,980税込18,678
1ユニット(240リンク)ほか
3日以内出荷から19日以内出荷
TNUCチェーンジョイント 椿本チエインTNUCチェーンジョイント椿本チエイン
279税込307
1個
31日以内出荷
TNCチェーンジョイント 椿本チエインTNCチェーンジョイント椿本チエイン
55税込61
1個
6日以内出荷
ステンレストップチェーン TTKU形 椿本チエインステンレストップチェーン TTKU形椿本チエイン
89,980税込98,978
1本
50日以内出荷
仕様トッププレート幅XW(mm):82.6 許容速度(m/min)潤滑なし:45 許容速度(m/min)潤滑有:45 最小横曲り半径(mm):500 搬送タイプ:曲線搬送 普通仕様形状TTKUチェーンピッチ(mm)19.05タイプユニット(160L)使用温度範囲(℃)-10~150概略質量(kg/m)3.8最大許容張力(kN)2.84材質(チェーン)スチール材質(トッププレート)SUS430
ステンレストップチェーン TRU形 椿本チエインステンレストップチェーン TRU形椿本チエイン
73,980税込81,378
1本
50日以内出荷
仕様トッププレート幅XW(mm):82.6 許容速度(m/min)潤滑なし:60 許容速度(m/min)潤滑有:100 最小横曲り半径(mm):500 搬送タイプ:曲線搬送 普通仕様形状TRUチェーンピッチ(mm)19.05タイプユニット(160L)使用温度範囲(℃)-10~150概略質量(kg/m)4.1最大許容張力(kN)4.02材質(チェーン)スチール材質(トッププレート)SUS430
サイドローラ付チェーン 椿本チエインサイドローラ付チェーン椿本チエイン
259税込285
1個
31日以内出荷
倍速チェーン 椿本チエイン倍速チェーン椿本チエイン
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
カーブドチェーン 椿本チエインカーブドチェーン椿本チエイン
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
仕様ピン長L1+L2(mm):36.8 ユニットのリンク数(カタログ用):120 ローラ径R(mm):15.88 最小横曲り半径r(mm):600タイプユニット列数1概略質量(kg/m)2.47チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2ピッチP(mm)25.4リンク数120平均引張強度(kN)61.6ピン長L1(mm)16.75ピン長L2(mm)20.05リンク内幅W(mm)15.88ピン径D(mm)7.94プレート幅H(mm)24.1最大許容張力(kN)6.96プレート幅h(mm)20.8
リーフチェーン 椿本チエインリーフチェーン椿本チエイン
119税込131
1リンク
11日以内出荷
仕様プレートH(mm):18.1 プレートT(mm):3.2 保証破断強度(kN):95.6タイプリンク概略質量(kg/m)2.83チェーンNo.BL634ピッチP(mm)19.05ピン長L1(mm)13.23ピン長L2(mm)16.02ピン径D(mm)7.9プレート組合せ3×4
ホローピンチェーン 椿本チエインホローピンチェーン椿本チエイン
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
仕様ピン外径E(mm):11.375 ピン内径F(mm)最小:8.02 ブシュ径B(mm):15.88タイプユニット概略質量(kg/m)2.15チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2ピッチP(mm)25.4リンク数120平均引張強度(kN)48.1ピン長L1(mm)16.25ピン長L2(mm)17.8リンク内幅W(mm)15.88プレート幅H(mm)24.1最大許容張力(kN)7.65
バイピッチチェーン 椿本チエインバイピッチチェーン椿本チエイン
109税込120
1個
当日出荷から40日以内出荷
フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインフィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
スプロケット 1Bタイプ 椿本チエインスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
形状1BシリーズRS標準下穴
スプロケット 1Aタイプ 椿本チエインスプロケット 1Aタイプ椿本チエイン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から60日以内出荷
形状1AシリーズRS標準下穴
強力チェーン 椿本チエイン強力チェーン椿本チエイン
65税込72
1個
16日以内出荷から60日以内出荷
ジョイントリンクタイプM形
低騒音チェーン 椿本チエイン低騒音チェーン椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
タイプユニット列数1