1,841件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックモジュラーチェーン WT1500シリーズ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン WT1500シリーズ椿本チエイン
199税込219
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)15材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)10.5
プラスチックモジュラーチェーン TB08-M形 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン TB08-M形椿本チエイン
239税込263
1リンク
16日以内出荷
ピッチ(mm)25.4材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)1.08
プラスチックモジュラーチェーン BTO6形 オープンタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTO6形 オープンタイプ椿本チエイン
299税込329
1リンク
8日以内出荷から11日以内出荷
ピッチ(mm)19.05材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)12.8
プラスチックモジュラーチェーン BTN6形 ネットタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTN6形 ネットタイプ椿本チエイン
299税込329
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)19.05材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)11.6
プラスチックモジュラーチェーン BTN5・BTN5-A形 ネットタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTN5・BTN5-A形 ネットタイプ椿本チエイン
259税込285
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)15材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)10.5
プラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ椿本チエイン
409税込450
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)25.4材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)12.8
ステンレストップチェーン TT形(直線搬送用) 椿本チエインステンレストップチェーン TT形(直線搬送用)椿本チエイン
639税込703
1リンク
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレストップチェーン TTU形(曲線搬送用) 椿本チエインステンレストップチェーン TTU形(曲線搬送用)椿本チエイン
2,198税込2,418
1リンク
3日以内出荷
ピッチ(mm)38.1材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)2.16
カーブドチェーン TPCC形(曲線搬送用) 椿本チエインカーブドチェーン TPCC形(曲線搬送用)椿本チエイン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)63.5ユニットリンク数48材質(本体)ポリアセタールタイプユニット単位種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)1.96
TT形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTT形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)43軸穴種別軸穴加工タイプ列数1形式一体型スプロケット
TTU形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTTU形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
TTP・TTPH形形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTTP・TTPH形形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)43軸穴種別軸穴加工タイプ列数2
TTP・TTPH形チェーン用スプロケット 椿本チエインTTP・TTPH形チェーン用スプロケット椿本チエイン
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
下穴径(Φmm)18
TT・TTP用ガイドリンク 椿本チエインTT・TTP用ガイドリンク椿本チエイン
1,990税込2,189
1セット(2個)
翌日出荷から16日以内出荷
TPUSR形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPUSR形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
TPUSR形チェーン用スプロケット 椿本チエインTPUSR形チェーン用スプロケット椿本チエイン
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状C形歯数15歯幅(mm)6.5軸穴径(Φmm)~45軸穴種別下穴タイプ列数1
TPUN形チェーン用スプロケット 椿本チエインTPUN形チェーン用スプロケット椿本チエイン
6,651税込7,316
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11軸穴種別下穴タイプ列数1下穴径(Φmm)16
TPS形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPS形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状C形歯幅(mm)15.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1
TPS形チェーン用スプロケット 椿本チエインTPS形チェーン用スプロケット椿本チエイン
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状C形歯幅(mm)15.9軸穴径(Φmm)~47軸穴種別下穴タイプ列数1下穴径(Φmm)18
TPF形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPF形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
TPF形チェーン用スプロケット 椿本チエインTPF形チェーン用スプロケット椿本チエイン
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
下穴径(Φmm)18
パワーロック TF-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック TF-KPシリーズ椿本チエイン
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷から76日以内出荷
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック SLシリーズ 椿本チエインパワーロック SLシリーズ椿本チエイン
789税込868特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
ボスの外側から締結します。シンプルな構造です。
パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-SSシリーズ椿本チエイン
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック AS-KPシリーズ椿本チエイン
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AEシリーズ 椿本チエインパワーロック AEシリーズ椿本チエイン
879税込967特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
センタリング機能あり
パワーロック 椿本チエインパワーロック椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
センタリング機能なし
パワーリジッドカップリング 椿本チエインパワーリジッドカップリング椿本チエイン
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
種類リジッドタイプねじ径M6
ショックリレー用変流器 椿本チエインショックリレー用変流器椿本チエイン
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
種類電流リレー
ショックリレー 椿本チエインショックリレー椿本チエイン
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ椿本チエイン
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
種類関連商品
カムクラッチ MGシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MGシリーズ椿本チエイン
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から12日以内出荷
コンパクトで、高いトルク容量をもっています。空転時の耐摩耗性が優れています。中低速オーバランニングに適しています。
ピッチ(mm)1モータータイプクラッチ穴径(給油)M6
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W椿本チエイン
60,980税込67,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)784全長(mm)164.6許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.9質量(kg)8.2種類ディスクタイプ型番NEF80W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)153軸方向変位(mm)±3.6GD2(kgf・cm2)800慣性モーメント(kg・cm2)200ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W椿本チエイン
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)441全長(mm)144.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容偏心(mm)0.8質量(kg)5.4種類ディスクタイプ型番NEF45W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W椿本チエイン
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)245全長(mm)120許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.7種類ディスクタイプ型番NEF25W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W椿本チエイン
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)176全長(mm)104.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.6種類ディスクタイプ型番NEF18W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W椿本チエイン
86,980税込95,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)1270全長(mm)192.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)1質量(kg)12.2種類ディスクタイプ型番NEF130W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)177軸方向変位(mm)±5.0GD2(kgf・cm2)1787慣性モーメント(kg・cm2)447ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)98全長(mm)89.8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.55種類ディスクタイプ型番NEF10W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)29.4軸方向変位(mm)±2.0
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)39.2全長(mm)86.8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.5種類ディスクタイプ型番NEF04W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)20.6軸方向変位(mm)±1.6
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)19.6全長(mm)63許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.3種類ディスクタイプ型番NEF02W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)34.3軸方向変位(mm)±1.6