カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(9)
  • KANA(片山チエン)(354)
  • NOK(30)
  • エスコ(28)
  • KHK(小原歯車工業)(24)
  • アズワン(20)
  • 日研工作所(15)
  • EBM(江部松商事)(15)
  • セキスイ(13)
  • ADVANTEC(13)
  • リケン(12)
  • ニューマシン(11)
  • SMC(10)
  • ミヤコ(10)
  • TKG(10)
  • マルケイ(国際化工)(10)
  • 東洋佐々木ガラス(10)
  • 清水製作所[継手](10)
  • NSK(日本精工)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Φ69」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラチェーンカップリング 椿本チエインローラチェーンカップリング椿本チエイン(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から翌日出荷
「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1材質炭素鋼種類本体のみ
RS標準スプロケットRS35 椿本チエインRS標準スプロケットRS35椿本チエイン(4件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS標準スプロケットRS50 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS50 1Bタイプ椿本チエイン
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
スプロケット 2Bタイプ 椿本チエインスプロケット 2Bタイプ椿本チエイン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から69日以内出荷
形状2BシリーズRS標準下穴
RS標準スプロケットRS50 1Aタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS50 1Aタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)15.875タイプ標準品ローラ径(Φmm)10.16
RS50 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエインRS50 スプロケット 1Aタイプ椿本チエイン
869税込956
1個
翌日出荷から61日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼材形状1Aチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
パワーロック TFシリーズ 椿本チエインパワーロック TFシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
翌日出荷
軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。
公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
RS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) 椿本チエインRS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)椿本チエイン
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状SDチェーンピッチ(mm)15.875タイプストロング品ローラ径(Φmm)10.16ハブ長さL(mm)40
ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品) 椿本チエインローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品)椿本チエイン
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。
許容偏角(°)1材質ステンレス種類本体のみ
RS35 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエインRS35 ロックスプロケット Nタイプ椿本チエイン
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A 椿本チエインRS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A椿本チエイン
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Aローラ径(Φmm)5.08
RS50 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエインRS50 ロックスプロケット Nタイプ椿本チエイン
6,098税込6,708
1個
8日以内出荷
仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B 椿本チエインRS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B椿本チエイン
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Bローラ径(Φmm)5.08
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ