カテゴリ

  • メカニカル部品(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(9)
  • 大阪魂(95)
  • TRUSCO(8)
  • JTC(3)
  • NTB(2)
  • エスコ(122)
  • OHSATO(大里)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • ミツヤ(3)
  • オチアイ(1)
  • SMC(204)
  • BIGM(丸山製作所)(131)
  • 三木プーリ(79)
  • 水本機械製作所(64)
  • CKD(60)
  • TAKEGAWA(武川)(27)
  • KANA(片山チエン)(23)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「割ピン」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(67件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク 椿本チエインステンレスジョイントリンク椿本チエイン(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から46日以内出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列椿本チエイン(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から71日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク 椿本チエインローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク椿本チエイン(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ステンレスオフセットリンク 椿本チエインステンレスオフセットリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(割ピン形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(割ピン形)・2列タイプ椿本チエイン
889税込978
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数2
ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク 椿本チエインローラチェーンラムダ用 オフセットリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形チェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンラムダ 椿本チエインローラチェーンラムダ椿本チエイン(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1本
当日出荷
チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 2列椿本チエイン(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント椿本チエイン(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエインRSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)椿本チエイン(3件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
バイピッチチェーン オフセットリンク 椿本チエインバイピッチチェーン オフセットリンク椿本チエイン
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形椿本チエイン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌日出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形椿本チエイン
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント椿本チエイン(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレスドライブチェーン(SS仕様)椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
当日出荷から61日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
419税込461
1リンクほか
当日出荷から51日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(割ピン形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(割ピン形)・1列タイプ椿本チエイン
429税込472
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数1
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(割ピン形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(割ピン形)・1列タイプ椿本チエイン
399税込439
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用トラスコ品番207-3095材質スチール列数1適合チェーンNo.60
ローラチェーン 椿本チエインローラチェーン椿本チエイン
719税込791
1パック(100個)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷から41日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷から26日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ椿本チエイン
45,980税込50,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数2
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ椿本チエイン
12,980税込14,278
1本
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数1
割ピンセット特集