カテゴリ
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- I-TOOL(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- SAMTEC(77)
- TRACO POWER(9)
- TRUSCO(3)
- VISHAY(5)
- カーボーイ(2)
- 富士電機(1)
- 日東工器(4)
「10tsm」の検索結果
特価
関連キーワード

ショックモニタ
椿本チエイン¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷から11日以内出荷質量(kg)1シリーズTSM4000アナログ出力信号:DC0~10V電源電圧(V)適用モータ:AC200/220V、AC400/440V適合モータ容量(kW)0.1~110出力接点リレー:AC250V0.5A(誘導負荷cosΦ=0.4)、DC30V0.4A(誘導負荷)、DC110V0.2A(誘導負荷)、最小適用負荷DC24V4mA使用環境標高:1000m以下、オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと使用周囲温度(℃)0~50消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)モーター電圧(V)入力:AC250(MAX)標高(m)1000以下雰囲気オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと電流範囲(A)0.01~999最大消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)定格制御電源電圧(V)AC/DC90~250(無極性)使用周囲湿度(%RH)45~85、ただし結露のないこと機械的寿命(万回)出力リレー:1000電気的寿命(万回)出力リレー:10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら