カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- 三木プーリ(110)
- イトーキ(42)
- SMC(37)
- CKD(28)
- ニッサン(20)
- 日東工器(19)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- 雅(10)
- TAKEGAWA(武川)(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- タカノ(6)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](4)
- KSフィルター(4)
- NEC(3)
- 住友重機械工業(3)
- 谷沢製作所(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
「143n」の検索結果

ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)
椿本チエイン¥599~税込¥659~1リンクほか翌々日出荷から42日以内出荷バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式トップチェーン
ステンレストップチェーン TTU形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥2,798税込¥3,0781リンク4日以内出荷ピッチ(mm)38.1材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)2.16
ステンレストップチェーン TSA形(直線搬送用)
椿本チエイン¥639税込¥7031リンク4日以内出荷から22日以内出荷ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7形状TSAタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式トップチェーン
椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR
椿本チエイン¥359,800~税込¥395,780~1個4日以内出荷から21日以内出荷ウォームギヤ。・静粛性・セルフロック性。・一段減速で高い減速比を得られ、長手寸法を抑えた直交軸ギヤモータです。・静粛性、セルフロック性、堅牢な歯車構造など優れた特長を備えています。。。直交軸・高減速比。・ウォームギヤを使用しているクローゼモータは直交軸・高減速比で、装置レイアウトのスペースセービングを実現します。・CSMA・CSMRシリーズは1段ウォームギヤで減速比1/60まで、HCMA・HCMRシリーズでは1段目ヘリカルギヤと2段目ウォームギヤとの組合せにより最大減速比1/300までを直交軸タイプで実現しました。。。コンパクト。・CSMAシリーズではシンプルな構造によりモータの長手方向のコンパクト化を実現、HCMAシリーズでは1段目にヘリカルギヤを採用し、ウォームギヤの出力軸と入力軸とのオフセット量を低減、高さ方向のコンパクト化を実現しました。。。静粛運転。・ウォームギヤなので、他の歯車機構に比べ非常になめらかで静粛な運転です。・ブレーキは静音タイプを使用しており、吸引時の耳障りな金属音がありません。。。優れた停止位置精度。・他の歯車機構に比べてバックラッシが小さく、優れた停止位置精度が期待できます。。。高効率。・減速比=1/10~1/60において、低減速比域(1/10~1/30)ではCSMA・CSMRシリーズで、高減速比域(1/40~1/60)ではHCMA・HCMRシリーズで高効率を実現しました。。。衝撃に強い。・他の歯車機構に比べてウォームギヤは歯元強度が大きく、耐衝撃性に優れています。極数4モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)据付方式標準据付
椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド SWJMK・SWMK
椿本チエイン¥149,800~税込¥164,780~1個36日以内出荷【ウォームギヤヘッド】。。直交軸タイプで高強度・静粛運転。。。汎用ギヤヘッドをサーボ化し、高い経済性と短納期を両立。。。エコノミー。・汎用ギヤヘッドをサーボ用途化することで、エコノミーかつ短納期で製品をお届けできます。。。低騒音・低振動。・ウォームギヤを採用していますので、他の歯車伝達とは異なり、滑り接触により振動・騒音が極めて小さくなります。。。スペースセービング。・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用、装置全体のコンパクト化に貢献します。。。【サーボモータ用減速機 TERVOシリーズの特長】。。サーボモータによる高度モーションコントロールに最適なサーボモータ用減速機TERVO(テルボ)は、ハイポイド・ヘルカル・ウォームの3種類のギヤ、出力軸も直交軸と平行軸、中空タイプと中実タイプが選択可能で、幅広い用途・レイアウトに最適な製品をお選びいただけます。。。各社サーボモータに対応するとともに、汎用ギヤヘッドをサーボ用ギヤヘッド化することで、高い経済性と短納期を両立しました。