カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(2)
  • 旭精工(18)
  • セイキ製作所(18)
  • CKD(16)
  • FYH(日本ピローブロック)(13)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
  • 昭和技研工業(11)
  • セキスイ(8)
  • KANA(片山チエン)(7)
  • ダイワアドテック(7)
  • タカノ(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 水本機械製作所(6)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • DNライティング(6)
  • バンドー化学(5)
  • 東栄管機(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「187l」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエインラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体椿本チエイン
339税込373特価
1リンク
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダチェーン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100椿本チエイン
599税込659
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1寸法E(mm)15.5概略質量(kg/m)2.4ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03100Rプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)4.2
サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエインサイドローラ付 バイピッチチェーン椿本チエイン
409税込450
1リンク
8日以内出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ椿本チエイン
1,698税込1,868
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー椿本チエイン
4,998税込5,498
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) 椿本チエインニードルブシュチェーン(ステンレス仕様)椿本チエイン
5,698税込6,268
1リンク
31日以内出荷
種別ステンレス仕様材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~60チェーン形式ニードルブシュチェーン
ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(SS仕様)椿本チエイン
取扱い終了
標準的な耐環境チェーンです。 短い機長(通常10m以下)の搬送で、小部品を小ピッチで搬送するのに多用されます。低騒音などの環境に配慮する用途にも適します。
用途水中・酸・アルカリ性や低・高温(-20℃~+400℃)の特殊雰囲気用材質SUS304材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-20~+400
台形歯形ベルト L形(ウレタン) 椿本チエイン台形歯形ベルト L形(ウレタン)椿本チエイン
取扱い終了
クリーンウレタンゴムは耐摩耗性に優れているため、摩耗粉の飛散はごく僅かです。 耐油性、耐オゾン性 油やオゾンがかかる雰囲気でもご使用いただけます。 安全食品衛生法に適合しています。
ピッチ(mm)9.525材質クリーンウレタンゴムベルト厚(mm)3.6
台形歯形ベルト L形 椿本チエイン台形歯形ベルト L形椿本チエイン
取扱い終了
つばき台形歯形ベルトはJIS規格に準拠していますので、最も汎用的にお使いいただけます。 つばきのかみ合い伝動の技術を存分に活かして製作していますので、正確な伝動、低騒音、クリーンといったタイミングベルト伝動の特長を高いレベルで実現しています。
ベルト形Lピッチ(mm)9.525材質ゴム
伝導部品カテゴリ