ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(SS仕様)
標準的な耐環境チェーンです。
短い機長(通常10m以下)の搬送で、小部品を小ピッチで搬送するのに多用されます。低騒音などの環境に配慮する用途にも適します。
- 用途
- 水中・酸・アルカリ性や低・高温(-20℃~+400℃)の特殊雰囲気用
- 材質
- SUS304
- 材質(本体)
- ステンレス
- 種類
- アタッチ付チェーン
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+400
注意
※タイプ:リンク(本体)は3リンク以上、奇数リンクでご注文下さい。部品の冷間加工によって、弱い磁性があります。
伝導部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17