カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- トヨタ(45)
- ホンダ(44)
- CKD(37)
- MAZDA(マツダ)(26)
- イトーキ(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- SMC(13)
- MICROCHIP(12)
- ノーブランド(10)
- ミツビシ(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- スバル(5)
- ダイハツ(5)
- シルファー(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ブランドをもっと見る
「192b」の検索結果

アタッチメント付 RS60形チェーン
椿本チエイン¥99税込¥1091リンク翌々日出荷から17日以内出荷ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)1.53ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60プレート厚(mm)2.4平均引張強度(kN)40.2最大許容張力(kN)8.83
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100
椿本チエイン¥579税込¥6371リンク4日以内出荷から17日以内出荷ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1寸法E(mm)15.5概略質量(kg/m)2.4ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03100Rプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)4.2
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ
椿本チエイン¥1,298税込¥1,4281リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様)
椿本チエイン¥6,298税込¥6,9281リンク32日以内出荷種別ステンレス仕様材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~60チェーン形式ニードルブシュチェーン