カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • SAMTEC(473)
  • HARLEY-DAVIDSON(26)
  • TRACO POWER(7)
  • 日東工器(4)
  • SMC(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • 東芝(2)
  • VISHAY(2)
  • I-TOOL(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • ELPA(1)
  • TRUSCO(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 槌屋(1)
  • 粉河(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1tsm」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックモニタ 椿本チエインショックモニタ椿本チエイン
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
質量(kg)1シリーズTSM4000アナログ出力信号:DC0~10V電源電圧(V)適用モータ:AC200/220V、AC400/440V適合モータ容量(kW)0.1~110出力接点リレー:AC250V0.5A(誘導負荷cosΦ=0.4)、DC30V0.4A(誘導負荷)、DC110V0.2A(誘導負荷)、最小適用負荷DC24V4mA使用環境標高:1000m以下、オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと使用周囲温度(℃)0~50消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)モーター電圧(V)入力:AC250(MAX)標高(m)1000以下雰囲気オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと電流範囲(A)0.01~999最大消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)定格制御電源電圧(V)AC/DC90~250(無極性)使用周囲湿度(%RH)45~85、ただし結露のないこと機械的寿命(万回)出力リレー:1000電気的寿命(万回)出力リレー:10
ショックモニター 倍電抵抗器 椿本チエインショックモニター 倍電抵抗器椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
ショックモニター 取付用金具 椿本チエインショックモニター 取付用金具椿本チエイン
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
ショックモニター I/Oケーブル 椿本チエインショックモニター I/Oケーブル椿本チエイン
5,198税込5,718
1個
11日以内出荷
タイプ基本形シリーズTSM4
ショックモニター センサ用ケーブル 椿本チエインショックモニター センサ用ケーブル椿本チエイン
1,698税込1,868
1個
51日以内出荷
関連キーワード
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ