カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- SMC(113)
- MAZDA(マツダ)(42)
- CKD(31)
- ダイハツ(16)
- フジタ[室名札・標識](14)
- ホーザン(12)
- NSK(日本精工)(9)
- フエニックス・コンタクト(9)
- オイレス工業(8)
- スバル(8)
- ミツビシ(8)
- 扶桑金属工業(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- トヨタ(6)
- R&G RACING PRODUCTS(5)
- EPCOS(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- オルファ(3)
- ブランドをもっと見る
「209b」の検索結果

アタッチメント付 RS60形チェーン
椿本チエイン¥119税込¥1311リンク翌々日出荷から17日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1概略質量(kg/m)1.53ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60プレート厚(mm)2.4平均引張強度(kN)40.2最大許容張力(kN)8.83
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03100
椿本チエイン¥599税込¥6591リンク4日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)100リンク内幅(mm)16.1寸法F(mm)42寸法E(mm)12寸法e(mm)1.8寸法Z(mm)4.3概略質量(kg/m)2.5ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03100Fプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20リンク内幅W(mm)16.1ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)4.2
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ
椿本チエイン¥2,398税込¥2,6381リンク9日以内出荷から37日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様)
椿本チエイン¥6,298税込¥6,9281リンク32日以内出荷種別ステンレス仕様材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~60チェーン形式ニードルブシュチェーン