カテゴリ
- メカニカル部品(93)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(41)
- KANA(片山チエン)(941)
- 大阪魂(164)
- 三木プーリ(123)
- エスコ(118)
- TRUSCO(113)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
- ミヤナガ(69)
- OSG(オーエスジー)(62)
- 岩田製作所(55)
- ハンマーキャスター(55)
- ユニカ(51)
- マキタ(50)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(49)
- 大洋ツール(47)
- カクダイ(46)
- フジトク(45)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(44)
- ブランドをもっと見る
「38φ」の検索結果

RS標準スプロケットRS35
椿本チエイン(4件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)9.525歯幅(mm)4.4種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)5.08チェーンNo.RS35スプロケット形状B形
パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から5日以内出荷汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50軸穴径公差H7公差仕上げスプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準チェーンピッチ(mm)25.4ローラ径(Φmm)15.88
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
パワーロック ELシリーズ
椿本チエイン¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から5日以内出荷非常にコンパクトで軽量です。 最適な設計ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
RS50 ロックスプロケット Sタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から57日以内出荷軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50スプロケット形状B形
パワーロック TFシリーズ
椿本チエイン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KE-KPシリーズ
椿本チエイン¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から32日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック MLシリーズ
椿本チエイン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から112日以内出荷センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック EFシリーズ
椿本チエイン¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
RS15 スプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化なし材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)4.7625タイプ標準品ローラ径(Φmm)2.48
パワーロック TFシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から4日以内出荷軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
パワーロック KE-SSシリーズ
椿本チエイン¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AD-Nシリーズ
椿本チエイン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷大容量用締結具です。ASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径です。ASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能があります。ボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形。テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。適合軸公差h8適合ボス穴公差H8センタリング機能あり
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形
椿本チエイン¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から12日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から5日以内出荷もっともポピュラーな汎用タイプです。用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W
椿本チエイン¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から9日以内出荷全長(mm)104.4種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176型番NEF18W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4許容偏心(mm)0.6
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個翌々日出荷から5日以内出荷・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類関連商品
カムクラッチ PBシリーズ
椿本チエイン¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷から5日以内出荷外輪がスリーブですから外径の小さいスプロケット、ギヤ、プーリなどの取付けが容易です。中低速用です。含油メタル軸受を使っています。モータータイプクラッチスリーブ面取R(mm)0.5
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S
椿本チエイン¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)78.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245寸法E(mm)11.2寸法B(mm)33.5型番NEF25SP.C.D(mm)82許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104軸方向ばね定数(N/mm)157軸方向変位(mm)±1.4外径K(Φmm)104
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W
椿本チエイン¥97,980税込¥107,7781個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)192.4質量(kg)12.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1270型番NEF130W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)177軸方向変位(mm)±5.0GD2(kgf・cm2)1787慣性モーメント(kg・cm2)447ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ許容偏心(mm)1
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から5日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)15種類スプロケット列数1チェーンNo.RS80スプロケット形状B形
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S
椿本チエイン¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から32日以内出荷全長(mm)93.9質量(kg)3.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])13000寸法H(mm)71許容トルク(N・m)441寸法E(mm)11.7寸法B(mm)41.1型番NEF45SP.C.D(mm)96許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)44.1×104軸方向ばね定数(N/mm)219軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224慣性モーメント(kg・cm2)56ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ外径K(Φmm)126
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S
椿本チエイン¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から4日以内出荷種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176寸法E(mm)8.3寸法B(mm)28.7型番NEF18SP.C.D(mm)71許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104軸方向ばね定数(N/mm)127軸方向変位(mm)±1.2外径K(Φmm)93
パワーロック REシリーズ
椿本チエイン¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から5日以内出荷腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。