カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(3)
  • Puig (プーチ)(202)
  • ホンダ(37)
  • SMC(12)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(10)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • 東芝ライテック(6)
  • TRUSCO(6)
  • エレコム(5)
  • コクヨ(5)
  • 日動工業(5)
  • 三菱電機(5)
  • RS PRO(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • テンポスドットコム(4)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 日本モレックス(molex)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 1290」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530椿本チエイン
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から25日以内出荷
・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)3歯形P3M
PXベルト P3M形 椿本チエインPXベルト P3M形椿本チエイン(6件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
種類PXベルトタイプ標準ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
ウルトラPXベルト UP3M形 椿本チエインウルトラPXベルト UP3M形椿本チエイン(4件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から46日以内出荷
PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC椿本チエイン
1,198税込1,318
1本
25日以内出荷から45日以内出荷
・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
仕様HC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)3歯形UP3M
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
999税込1,099
1個
翌日出荷から31日以内出荷
ウルトラPXベルト UP3M形 椿本チエインウルトラPXベルト UP3M形椿本チエイン
899税込989
1個
26日以内出荷
ピッチ(mm)3材質ゴムベルト厚(mm)2.1種類PXベルトタイプHC仕様
3m 7120特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 3m 7120