カテゴリ
- メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(24)
- エスコ(136)
- 大阪魂(92)
- 未来工業(64)
- TRUSCO(33)
- アズワン(31)
- 大洋ツール(24)
- NOK(23)
- 岩田製作所(21)
- PANDUIT(パンドウイット)(20)
- IKO(日本トムソン)(17)
- FKD(フクダ精工)(15)
- ミヤコ(15)
- EBM(江部松商事)(15)
- 協育歯車(13)
- EIKO(栄工舎)(12)
- JEFCOM(ジェフコム)(11)
- KHK(小原歯車工業)(10)
- THK(10)
- ブランドをもっと見る
「48φ」の検索結果

RS標準スプロケットRS25
椿本チエイン(17件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)6.35歯幅(mm)2.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)3.3チェーンNo.RS25軸穴径公差H8スプロケット形状B形
パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン(2件のレビュー)¥9,098税込¥10,0081個当日出荷から5日以内出荷汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ
椿本チエイン(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
RS標準スプロケットRS50 1Bタイプ
椿本チエイン¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から5日以内出荷・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類関連商品
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S
椿本チエイン¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)78.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245寸法E(mm)11.2寸法B(mm)33.5型番NEF25SP.C.D(mm)82許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104軸方向ばね定数(N/mm)157軸方向変位(mm)±1.4外径K(Φmm)104
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S
椿本チエイン¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から32日以内出荷全長(mm)93.9質量(kg)3.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])13000寸法H(mm)71許容トルク(N・m)441寸法E(mm)11.7寸法B(mm)41.1型番NEF45SP.C.D(mm)96許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)44.1×104軸方向ばね定数(N/mm)219軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224慣性モーメント(kg・cm2)56ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ外径K(Φmm)126
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W
椿本チエイン¥40,980~税込¥45,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)120種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245型番NEF25W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8許容偏心(mm)0.7
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)
椿本チエイン¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷から22日以内出荷一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。 NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1材質(ハブ)炭素鋼
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)
椿本チエイン¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷から5日以内出荷2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。 もっとも広い範囲でご使用いただけます。種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W
椿本チエイン¥47,980~税込¥52,778~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)144.2質量(kg)5.4種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441型番NEF45W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ許容偏心(mm)0.8