カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • SAMTEC(259)
  • BIGM(丸山製作所)(146)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(93)
  • SMC(69)
  • MAZDA(マツダ)(57)
  • BOURNS(33)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • Igus(イグス)(20)
  • MURATA(村田製作所)(19)
  • ニムラ(19)
  • ニッサン(19)
  • 旭製作所(15)
  • ホーザン(13)
  • CKD(11)
  • IKO(日本トムソン)(11)
  • ホンダ(8)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「501l」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクリミター 椿本チエイントルクリミター椿本チエイン(1件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク椿本チエイン
239税込263
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
トルクリミターカップリング 椿本チエイントルクリミターカップリング椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から16日以内出荷
種類過負荷保護機器
バイピッチチェーン 継手リンク 椿本チエインバイピッチチェーン 継手リンク椿本チエイン(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS50形チェーン椿本チエイン
88税込97
1リンクほか
翌日出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)1.04ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)27.5最大許容張力(kN)6.37
トルクキーパー 椿本チエイントルクキーパー椿本チエイン
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷から59日以内出荷
トルクリミターカップリング 椿本チエイントルクリミターカップリング椿本チエイン
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
トップローラ付 RS形チェーン 椿本チエイントップローラ付 RS形チェーン椿本チエイン
259税込285
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式トップローラ
サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエインサイドローラ付 RS形チェーン椿本チエイン
119税込131
1リンクほか
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR 椿本チエイン椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR椿本チエイン
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
ウォームギヤ・静粛性・セルフロック性・一段減速で高い減速比を得られ、長手寸法を抑えた直交軸ギヤモータです。・静粛性、セルフロック性、堅牢な歯車構造など優れた特長を備えています。直交軸・高減速比・ウォームギヤを使用しているクローゼモータは直交軸・高減速比で、装置レイアウトのスペースセービングを実現します。・CSMA・CSMRシリーズは1段ウォームギヤで減速比1/60まで、HCMA・HCMRシリーズでは1段目ヘリカルギヤと2段目ウォームギヤとの組合せにより最大減速比1/300までを直交軸タイプで実現しました。コンパクト・CSMAシリーズではシンプルな構造によりモータの長手方向のコンパクト化を実現、HCMAシリーズでは1段目にヘリカルギヤを採用し、ウォームギヤの出力軸と入力軸とのオフセット量を低減、高さ方向のコンパクト化を実現しました。静粛運転・ウォームギヤなので、他の歯車機構に比べ非常になめらかで静粛な運転です。・ブレーキは静音タイプを使用しており、吸引時の耳障りな金属音がありません。優れた停止位置精度・他の歯車機構に比べてバックラッシが小さく、優れた停止位置精度が期待できます。高効率・減速比=1/10~1/60において、低減速比域(1/10~1/30)ではCSMA・CSMRシリーズで、高減速比域(1/40~1/60)ではHCMA・HCMRシリーズで高効率を実現しました。衝撃に強い・他の歯車機構に比べてウォームギヤは歯元強度が大きく、耐衝撃性に優れています。
極数4モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)据付方式標準据付
サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエインサイドローラ付 バイピッチチェーン椿本チエイン
389税込428
1個
8日以内出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
クローゼモータ 椿本チエインクローゼモータ椿本チエイン
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷から110日以内出荷
アタッチメント付 RS60形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS60形チェーン椿本チエイン
139税込153
1リンク
翌日出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)1.53ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60プレート厚(mm)2.4平均引張強度(kN)40.2最大許容張力(kN)8.83
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05125 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05125椿本チエイン
829税込912
1リンク
7日以内出荷から16日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法E(mm)19概略質量(kg/m)4.5ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05125Rプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)9.8
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ椿本チエイン
3,698税込4,068
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ウォームパワードライブ SW・SWMシリーズオプション 椿本チエインウォームパワードライブ SW・SWMシリーズオプション椿本チエイン
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
タイプウォームパワードライブ
倍速チェーン スナップカバー付 椿本チエイン倍速チェーン スナップカバー付椿本チエイン
589税込648
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラ
ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエインラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)椿本チエイン
769税込846
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー椿本チエイン
10,980税込12,078
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
wv2501特集