カテゴリ

  • メカニカル部品(119)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(791)
  • KANA(片山チエン)(628)
  • BIGM(丸山製作所)(513)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(346)
  • P・O・Pプロダクツ(142)
  • エスコ(141)
  • NTN(エヌティーエヌ)(139)
  • メディアカバーマーケット(133)
  • CKD(118)
  • 大阪魂(78)
  • NSK(日本精工)(74)
  • KTC(68)
  • 廣杉計器(63)
  • TRUSCO(61)
  • omron(オムロン)(55)
  • スバル(55)
  • 水本機械製作所(53)
  • NACHI(不二越)(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B21」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエインラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体椿本チエイン
65税込72特価
1リンク
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダチェーン
アタッチメント付 RS25形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS25形チェーン椿本チエイン
109税込120
1リンク
8日以内出荷から26日以内出荷
ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1チェーンサイズRS25最大許容張力(kN)0.64
RS標準スプロケットRS25 椿本チエインRS標準スプロケットRS25椿本チエイン(17件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS25付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)チェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3軸穴径公差H8
RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS40 1Bタイプ椿本チエイン(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から51日以内出荷
RS標準スプロケットRS35 椿本チエインRS標準スプロケットRS35椿本チエイン(4件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
コンベヤチェーン用Tピン 椿本チエインコンベヤチェーン用Tピン椿本チエイン(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
仕様コンベヤチェーン用Tピン種類その他
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から71日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
RS標準スプロケットRS50 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS50 1Bタイプ椿本チエイン
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
カムクラッチ 200シリーズ 椿本チエインカムクラッチ 200シリーズ椿本チエイン(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。
仕様最高インデキシング頻度:150回/分モータータイプクラッチ
サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエインサイドローラ付 RS形チェーン椿本チエイン
129税込142
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
RS15 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS15 スプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
仕様歯先硬化なし材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)4.7625タイプ標準品ローラ径(Φmm)2.48
RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS80 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から61日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準チェーンピッチ(mm)25.4ローラ径(Φmm)15.88
RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS60 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状B形
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
6,298税込6,928
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)15軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS80
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー椿本チエイン
2,798税込3,078
1リンク
8日以内出荷から41日以内出荷
仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
コンベヤチェーン 椿本チエインコンベヤチェーン椿本チエイン
7,998税込8,798
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ椿本チエイン
1,098税込1,208
1リンク
8日以内出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
RS50 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエインRS50 ロックスプロケット Sタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から56日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS50チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS標準スプロケットRS100 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS100 1Bタイプ椿本チエイン
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)19.05ローラ径(Φmm)11.91
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
スプロケット RS160-1B 椿本チエインスプロケット RS160-1B椿本チエイン
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から26日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)30軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS160
RS60 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエインRS60 ロックスプロケット Sタイプ椿本チエイン
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.9軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS60
スプロケット RS120-1B 椿本チエインスプロケット RS120-1B椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)24軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS120
スプロケット RS140-1B 椿本チエインスプロケット RS140-1B椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)24軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS140
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)18軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS100形状1Bチェーンピッチ(mm)31.75ローラ径(Φmm)19.05
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)椿本チエイン
589税込648
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
仕様DT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
RS80 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエインRS80 ロックスプロケット Sタイプ椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B 椿本チエインRS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B椿本チエイン
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Bローラ径(Φmm)7.92
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10150 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10150椿本チエイン
1,898税込2,088
1リンク
7日以内出荷から16日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)8.3ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)16.1
ニードルブシュチェーン(普通仕様) 椿本チエインニードルブシュチェーン(普通仕様)椿本チエイン
2,398税込2,638
1リンク
16日以内出荷から21日以内出荷
種別普通仕様材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式ニードルブシュチェーン
ラムダホローピンバイピッチチェーン 椿本チエインラムダホローピンバイピッチチェーン椿本チエイン
159税込175
1リンク
16日以内出荷
材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ラムダホローピンバイピッチチェーン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150椿本チエイン
989税込1,088
1リンク
4日以内出荷から26日以内出荷
ピッチ(mm)150ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)4.4ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05150Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF204 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF204椿本チエイン
669税込736
1リンク
4日以内出荷から21日以内出荷
ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)66.27リンク内幅(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)5.5ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF204Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン最大許容張力(kN)11.2
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100椿本チエイン
499税込549
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1寸法E(mm)15.5概略質量(kg/m)2.4ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03100Rプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)4.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10100 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10100椿本チエイン
959税込1,055
1リンク
3日以内出荷から21日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30概略質量(kg/m)7ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10100Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
n21特集
  • おすすめ人気ランキング
  • n21