カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- SMC(207)
- 黒田精工(90)
- 住友電工ハードメタル(63)
- セコ・ツールズ・ジャパン(31)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
- スバル(14)
- 共立機巧(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
- MICROCHIP(9)
- イスカル(8)
- CKD(8)
- セムコーポレーション(7)
- azbil(旧:山武)(5)
- メイキコウ(5)
- カイザー(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- マイゾックス(4)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
「CP200」の検索結果
特価

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥115,980税込¥127,5781本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281リンク翌々日出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1