カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(2)
- CAPTAIN STAG(1)
- EATON(イートン)(1)
- FSA(1)
- KANA(片山チエン)(24)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PROST's(2)
- SMC(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ケナメタル(27)
- シナジーインターナショナル(1)
- ナンシン(1)
- ホンダ(10)
- メディアカバーマーケット(15)
- 岡崎精工(1)
- 野崎製作所(1)
- 高速電機(富士製砥)(2)
「KCM 80」の検索結果
特価

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1