カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- brembo(4)
- マクセル(2)
- ミネックスメタル(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- カネミツ(2)
- BEET(2)
- 呉竹(1)
- SK(新潟精機)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- EFFEX(エフェックス)(1)
- ユニティ(1)
- 星工業(1)
- コイズミ照明(1)
「b1309」の検索結果
特価

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060
椿本チエイン¥739税込¥8131リンク翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)ステンレスピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10150
椿本チエイン¥1,698税込¥1,8681リンク4日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)8ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
バイピッチチェーン SA1
椿本チエイン¥519税込¥5711リンク9日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA1