カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • HAKKO(白光)(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • アルモード (ベルク)(2)
  • パール金属(1)
  • P・O・Pプロダクツ(1)
  • 和平フレイズ(1)
  • SIEMENS(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b2876」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205椿本チエイン
2,198税込2,418
1リンク
8日以内出荷から21日以内出荷
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)12.2ローラ径(Φmm)57.2チェーンNo.RF6205Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ