カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • Qlight(42)
  • ホンダ(23)
  • エスコ(16)
  • ヨドノ(15)
  • SMC(13)
  • ツカサ電工(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • アース製薬(5)
  • PROST's(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 鶴見製作所(3)
  • NOK(3)
  • KSフィルター(3)
  • CKD(2)
  • 長野計器(2)
  • ピジョン(2)
  • コクヨ(1)
  • サンドビック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bg300」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG300UP5M10-HC 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG300UP5M10-HC椿本チエイン
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
仕様HC仕様歯数60タイプ片面歯形ベルト幅(mm)10ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:147、取付推奨値:108周長(mm)300歯形UP5M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG300UP5M25-HC 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG300UP5M25-HC椿本チエイン
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
仕様HC仕様歯数60タイプ片面歯形ベルト幅(mm)25ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:412、取付推奨値:304周長(mm)300歯形UP5M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG300UP5M15-HC 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG300UP5M15-HC椿本チエイン
2,598税込2,858
1本
26日以内出荷
・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
仕様HC仕様歯数60タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:225、取付推奨値:167周長(mm)300歯形UP5M
PXベルト P5M形 椿本チエインPXベルト P5M形椿本チエイン(5件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
PXベルト P3M形 椿本チエインPXベルト P3M形椿本チエイン(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
種類PXベルトタイプ標準ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC椿本チエイン
1,298税込1,428
1本
翌日出荷から26日以内出荷
・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエインウルトラPXベルト UP5M形椿本チエイン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から26日以内出荷
PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
PXベルト P2M形 椿本チエインPXベルト P2M形椿本チエイン(2件のレビュー)
389税込428特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルト仕様シナヤカ530仕様タイプ標準ピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
ウルトラPXベルト UP3M形 椿本チエインウルトラPXベルト UP3M形椿本チエイン(4件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から46日以内出荷
PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530椿本チエイン
529税込582
1本
翌々日出荷から26日以内出荷
・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)2歯形P2M
タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530椿本チエイン
739税込813
1本
翌々日出荷から26日以内出荷
・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)3歯形P3M
タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P5M-W 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P5M-W椿本チエイン
1,898税込2,088
1本
26日以内出荷
・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度
仕様耐水仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC椿本チエイン
849税込934
1本
26日以内出荷から46日以内出荷
・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
仕様HC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)3歯形UP3M