カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(1)
- SMC(64)
- KITO(キトー)(28)
- イマオコーポレーション(27)
- LINDY(13)
- スバル(10)
- ホンダ(8)
- イスカル(7)
- カリテス(7)
- をくだ屋技研(6)
- VISHAY(6)
- エスコ(4)
- KOVAX(コバックス)(4)
- タンガロイ(4)
- パイロット(4)
- DID(4)
- ATEN(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- KANA(片山チエン)(3)
- ブランドをもっと見る
「cp120」の検索結果
特価

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
コーティングドライブチェーン(NP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥649税込¥7141リンク当日出荷から52日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥469税込¥5161リンク翌々日出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ
椿本チエイン¥83,980税込¥92,3781本翌々日出荷から5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数2
ラムダチェーン
椿本チエイン¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)24.75列数1許容速度(m/min)50チェーン形式ラムダチェーンリンク内幅W(mm)24.75
ラムダコーティングチェーン(NP仕様)
椿本チエイン¥1,598税込¥1,7581リンク3日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン