カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- リヒトラブ(1)
- コーコス信岡(1)
- 三ツ星ベルト(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(4)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- NOK(2)
- マサル工業(2)
- 岩田製作所(1)
- omron(オムロン)(1)
- コクゴ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- THK(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- 不二空機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TDKラムダ(1)
- ブランドをもっと見る
「g2240」の検索結果
特価

PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ
椿本チエイン¥8,098~税込¥8,908~1本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴムタイプ耐水仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
ウルトラPXベルト UP8M形
椿本チエイン¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
ウルトラPXベルト UP14M形
椿本チエイン¥37,980~税込¥41,778~1本5日以内出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)8.4
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060
椿本チエイン¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷から22日以内出荷材質スチール軸穴種別面圧タイプ歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1スプロケット形状B形
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
椿本チエイン¥6,098税込¥6,7081個9日以内出荷から17日以内出荷仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Bローラ径(Φmm)5.08