カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(1)
- ホンダ(44)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- MAZDA(マツダ)(33)
- SMC(32)
- 三菱電機(5)
- 三菱ふそう(4)
- トヨタ(4)
- 東安(4)
- 長野計器(3)
- テーブルクラフト(3)
- UNION(ユニオン)(3)
- PROST's(3)
- 内田洋行(2)
- ELPA(2)
- コーコス信岡(2)
- セイニチ(生産日本社)(2)
- タカギ(2)
- SK(新潟精機)(2)
- ブランドをもっと見る
「g702」の検索結果

PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
ウルトラPXベルト UP3M形
椿本チエイン(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530
椿本チエイン¥999~税込¥1,099~1本3日以内出荷から92日以内出荷・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)3歯形P3M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC
椿本チエイン¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷から92日以内出荷・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。仕様HC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)3歯形UP3M
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50軸穴径公差H7公差仕上げスプロケット形状B形