カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- スリーピース(4)
- NOK(2)
- 制研化学工業(1)
- 南口精工(1)
- 横田機工(1)
- パール金属(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- KSSC(ケーエス産業)(1)
- TKK(1)
- トーホー(1)
「h3038」の検索結果

ハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V)
椿本チエイン¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷から9日以内出荷ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。ブレーキブレーキ無極数4保護構造全閉外扇形(IP44)定格連続モータータイプギヤードモーター塗装色マンセル 2.5G6/3使用周囲温度(℃)-20~40使用周囲湿度85%以下(結露のないこと)設置場所屋内(塵埃が少なく水のかからない場所)標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと