カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 事務用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)

「zf38」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニボールゼント 単色 0.38mm フローモデル UBN-ZF-38 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールゼント 単色 0.38mm フローモデル UBN-ZF-38

    uni(三菱鉛筆)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。新開発 ZENTOインクを搭載。アルマイト塗装を施したアルミ製のグリップと軸色に合わせた可動式カラークリップ。適度な重量感が流れるような書き心地を生み出します。さりげなくただ確かに、あなたのこだわりを体現する1本です。
    方式ノック式インク色黒ボール径(Φmm)0.38繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールワン3色ペン フローモデル 0.38mm Bネイビー UBE3-ZF-38 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールワン3色ペン フローモデル 0.38mm Bネイビー UBE3-ZF-38

    uni(三菱鉛筆)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    欠品中
    方式スライドノックインク色黒・赤・青ボール径(Φmm)0.38色(本体)Bネイビー
  • ユニボールワン3色ペン フローモデル 0.38mm Hグリーン UBE3-ZF-38 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールワン3色ペン フローモデル 0.38mm Hグリーン UBE3-ZF-38

    uni(三菱鉛筆)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    欠品中
    方式スライドノックインク色黒・赤・青ボール径(Φmm)0.38色(本体)Hグリーン
  • フエルトZF型オイルシール 日近

    フエルトZF型オイルシール

    日近
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式ZF
  • ミラー(L) ドアー サブ (L209) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L) ドアー サブ (L209)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • FENDER,FR,*G38M5*    61100086000ZF ホンダ

    FENDER,FR,*G38M5* 61100086000ZF

    ホンダ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
  • カバー L.リヤ*NHB38M* 81370MJSJ90ZF ホンダ

    カバー L.リヤ*NHB38M* 81370MJSJ90ZF

    ホンダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番81370-MJS-J90ZF主な適合車種(ホンダ)NM4-01
  • カバー L.リヤ*NHB38M* 81360MJSJ90ZF ホンダ

    カバー L.リヤ*NHB38M* 81360MJSJ90ZF

    ホンダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番81360-MJS-J90ZF主な適合車種(ホンダ)NM4-01
  • カバー R.フロ*NHB38M* 81310MJSJ90ZF ホンダ

    カバー R.フロ*NHB38M* 81310MJSJ90ZF

    ホンダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番81310-MJS-J90ZF主な適合車種(ホンダ)NM4-01
  • カバー L.フロ*NHB38M* 81350MJSJ90ZF ホンダ

    カバー L.フロ*NHB38M* 81350MJSJ90ZF

    ホンダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番81350-MJS-J90ZF主な適合車種(ホンダ)NM4-01
  • COVER R,R*NHB38M*  83515GX1J00ZF ホンダ

    COVER R,R*NHB38M* 83515GX1J00ZF

    ホンダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
  • COVER L,R*NHB38M*  83615GX1J00ZF ホンダ

    COVER L,R*NHB38M* 83615GX1J00ZF

    ホンダ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
  • 卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini リズム(旧:リズム時計工業)

    卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini

    リズム(旧:リズム時計工業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
    用途小型、USB(USB-C)電源。付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書材質プラスチック幅(mm)106高さ(mm)161奥行(mm)90電源(V)5コード長さ(m)電源:0.9ハネ径(cm)8羽根枚数2モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)3.5風量調整2段階(弱・強)首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
  • プランマブロック 二つ割形 SD5標準形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SD5標準形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    3日以内出荷
    重荷重用で、大小の自動彫心ころ軸受が使用される。 形式には自由側用と固定側用(G)がある。 テーパ穴軸受(アダプタ付き)を使用する。 取付ボルト穴4個。
    タイプテーパ穴軸受適用形
  • Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業)

    Silky Wind Mobile 4

    リズム(旧:リズム時計工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン
    用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書色グレーベージュ質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
  • プランマブロック SN3000・3100形 トーホー

    プランマブロック SN3000・3100形

    トーホー
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    4日以内出荷から67日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    位置決め輪個数1(適合軸受)オイルシール個数2
  • 圧接型グレーチングかさあげJIS側溝型 並目Dグリップ ダイクレ

    圧接型グレーチングかさあげJIS側溝型 並目Dグリップ

    ダイクレ
    ¥9,698税込¥10,668
    1枚
    22日以内出荷
    主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 JIS側溝用のかさあげスチールグレーチングです。
    用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ並目種類かさあげピッチ(mm)(クロスバー)50