カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • アズワン(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • ホンダ(4)
  • シモン(3)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
  • DID(3)
  • 大阪魂(3)
  • 泉精器製作所(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • ゼクサスチェン(2)
  • 亀倉精機(1)
  • THK(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ニチフ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ワルター(1)
  • ストリックスデザイン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn118」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク 椿本チエインローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンラムダ 椿本チエインローラチェーンラムダ椿本チエイン(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1本
当日出荷
チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク 椿本チエインローラチェーンラムダ用 オフセットリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形チェーン形式ラムダチェーン
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 2列椿本チエイン(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
419税込461
1リンクほか
当日出荷から51日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック KEシリーズ椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
広範囲の公差軸に対応可能です。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ椿本チエイン
27,980税込30,778
1本
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数1
zkn16特集