材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
表面処理ニッケルメッキ
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ピッチ(mm)150
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)22
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)22
寸法F(mm)50
寸法E(mm)14
寸法e(mm)2.5
寸法Z(mm)4.5
概略質量(kg/m)4.4
ローラ径(Φmm)40
チェーンNo.RF05150F
プレート厚(mm)4.5
最小引張強度(kN)58.3
平均引張強度(kN)68.6
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)25
ピン長L2(mm)28.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)32
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)9.8
関連キーワード