カテゴリ
- メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(4)
- Igus(イグス)(409)
- オカムラ(岡村製作所)(125)
- SMC(107)
- MAZDA(マツダ)(47)
- セイキ製作所(45)
- タカノ(39)
- サンエス(30)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- イトーキ(25)
- ホンダ(15)
- エスコ(14)
- オザック精工(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12)
- ALBA(アルバ)(12)
- OHSATO(大里)(12)
- CKD(11)
- BIG DAISHOWA(11)
- アイトス(10)
- ブランドをもっと見る
「l099」の検索結果
特価

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ
椿本チエイン(5件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から翌々日出荷ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。種類関連商品許容偏心(mm)0.38
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から5日以内出荷高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個翌々日出荷から5日以内出荷・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類関連商品
アタッチメント付 RS40形チェーン
椿本チエイン¥42~税込¥46~1リンクほか翌々日出荷から27日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1概略質量(kg/m)0.64ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40プレート厚(mm)1.5平均引張強度(kN)16.7最大許容張力(kN)3.63
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03075
椿本チエイン¥379~税込¥417~1リンク4日以内出荷から17日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)75リンク内幅(mm)16.1概略質量(kg/m)1.8ローラ径(Φmm)15.9チェーンNo.RF03075Sプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20リンク内幅W(mm)16.1ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)4.2
スプロケット RS100-2C
椿本チエイン¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷から32日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.RS100スプロケット形状C形
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー
椿本チエイン¥1,898~税込¥2,088~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ
椿本チエイン¥639~税込¥703~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ニードルブシュチェーン(高精度仕様)
椿本チエイン¥419~税込¥461~1個ほか32日以内出荷種別高精度仕様材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式ニードルブシュチェーン