カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(46)
  • SMC(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • 三菱ふそう(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • TRACO POWER(8)
  • 住商モンブラン(6)
  • シーピー化成(3)
  • 協和精工(3)
  • 旭製作所(2)
  • TRUSCO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 東洋技研(2)
  • 東京発条製作所(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • FACOM(2)
  • Seeed Studio(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l2230」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエイン

    ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
  • プラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ 椿本チエイン

    プラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ

    椿本チエイン
    1,998税込2,198
    1リンク
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)25.4最大許容張力(kN)12.8
  • コーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様) 椿本チエイン

    コーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様)

    椿本チエイン
    95税込105
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF26250 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF26250

    椿本チエイン
    7,998税込8,798
    1リンク
    17日以内出荷から32日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)250リンク内幅(mm)57.2寸法F(mm)125寸法E(mm)38寸法e(mm)6寸法Z(mm)13概略質量(kg/m)27ローラ径(Φmm)100チェーンNo.RF26250Fプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61リンク内幅W(mm)57.2ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)44.9