カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • コダック(2)
  • SMC(144)
  • オカムラ(岡村製作所)(122)
  • CKD(26)
  • KITO(キトー)(19)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(14)
  • シーガー(14)
  • ParkerTAIYO(9)
  • IKO(日本トムソン)(9)
  • ダイワ(8)
  • ゼブラ(5)
  • MajorCraft(5)
  • 青木精密工業(4)
  • エスコ(4)
  • ナカバヤシ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • イノック(3)
  • 佐藤計量器製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-015」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ 椿本チエインハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から39日以内出荷
椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR 椿本チエイン椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR椿本チエイン
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
ウォームギヤ・静粛性・セルフロック性・一段減速で高い減速比を得られ、長手寸法を抑えた直交軸ギヤモータです。・静粛性、セルフロック性、堅牢な歯車構造など優れた特長を備えています。直交軸・高減速比・ウォームギヤを使用しているクローゼモータは直交軸・高減速比で、装置レイアウトのスペースセービングを実現します。・CSMA・CSMRシリーズは1段ウォームギヤで減速比1/60まで、HCMA・HCMRシリーズでは1段目ヘリカルギヤと2段目ウォームギヤとの組合せにより最大減速比1/300までを直交軸タイプで実現しました。コンパクト・CSMAシリーズではシンプルな構造によりモータの長手方向のコンパクト化を実現、HCMAシリーズでは1段目にヘリカルギヤを採用し、ウォームギヤの出力軸と入力軸とのオフセット量を低減、高さ方向のコンパクト化を実現しました。静粛運転・ウォームギヤなので、他の歯車機構に比べ非常になめらかで静粛な運転です。・ブレーキは静音タイプを使用しており、吸引時の耳障りな金属音がありません。優れた停止位置精度・他の歯車機構に比べてバックラッシが小さく、優れた停止位置精度が期待できます。高効率・減速比=1/10~1/60において、低減速比域(1/10~1/30)ではCSMA・CSMRシリーズで、高減速比域(1/40~1/60)ではHCMA・HCMRシリーズで高効率を実現しました。衝撃に強い・他の歯車機構に比べてウォームギヤは歯元強度が大きく、耐衝撃性に優れています。
極数4モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)据付方式標準据付
クローゼモータ 椿本チエインクローゼモータ椿本チエイン
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷から110日以内出荷
ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエインハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)椿本チエイン
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキブレーキ付種類トップランナーモータ
椿本チエイン ハイポイドモートル TA・TRシリーズ(三相200V) HMTA・HMTR 椿本チエイン椿本チエイン ハイポイドモートル TA・TRシリーズ(三相200V) HMTA・HMTR椿本チエイン
189,800税込208,780
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
ハイポイドギヤ・ハイポイドギヤ・直交軸形減速機でスペースセービング。・ひとつでマルチに対応・コンパクト設計・起動効率と運動効率に優れ、スペースセービング性を究極まで追求しています。・高さ寸法を抑えたコンパクトボディは、あらゆる設置取付に自在に対応します。高効率・ウォームに比べ滑りが少なく、高効率です。・同一出力であれば消費動力が少なくてすみ、経済的なドライブです。低騒音・ギヤモートルで磨きあげた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します使いやすさ・グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。・取付方向も自由で制限がありません。・出力軸端には標準でタップ加工をしています。・中空軸形はトルクアームや軸端カバーもオプションとして用意しています。インバータモータ付 (オプション:0.1kW~0.4kWのみ)・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。・低速域(6Hz~)でも100%定トルクの運転が可能です。・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です。コンパクト・ハイポイドモートルは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。
極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)
15208-01b01特集