カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • ホンダ(155)
  • エレコム(11)
  • ラムマウント(10)
  • ParkerTAIYO(9)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • マキシンコー(8)
  • オリエンタルモーター(6)
  • リブプラス(6)
  • エスコ(5)
  • 中央精機(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 福助工業(4)
  • 長谷川鉄工所(3)
  • KSフィルター(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 三菱電機(2)
  • JAPPY(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld-70」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V) 椿本チエイン椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V)椿本チエイン
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。。。逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。。。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)。・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。。。ハイパワー&軽量・コンパクト。・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。。。高い効率・省エネルギー。・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。。。静粛かつ滑らかな運転。・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。。。独自の新オイルシール構造を採用。・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。。。静電粉体焼付塗装。・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。。。【EWM(R)・EWJM(R)シリーズ】。。高精度でコンパクト、コスト性にも優れたシリーズ。。。基本の脚取付でコストとメンテナンス性のバランスの取れた最適な設計と豊富なバリエーションで装置のコンパクト化を可能にします。。。能力と効率&コストのハイバランス。。。出力中実&出力中空の2のタイプ。。。脚取付タイプ。。。小形~中形サイズ(25~100)
極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)
ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無) 椿本チエインウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無)椿本チエイン
65,980税込72,578
1個
11日以内出荷から41日以内出荷
モータータイプモータなし
ウォームパワードライブ EWシリーズ 椿本チエインウォームパワードライブ EWシリーズ椿本チエイン
84,980税込93,478
1個
11日以内出荷から50日以内出荷
椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド EWJMK・EWMK 椿本チエイン椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド EWJMK・EWMK椿本チエイン
199,800税込219,780
1個
36日以内出荷
【ウォームギヤヘッド】。。直交軸タイプで高強度・静粛運転。。。汎用ギヤヘッドをサーボ化し、高い経済性と短納期を両立。。。エコノミー。・汎用ギヤヘッドをサーボ用途化することで、エコノミーかつ短納期で製品をお届けできます。。。低騒音・低振動。・ウォームギヤを採用していますので、他の歯車伝達とは異なり、滑り接触により振動・騒音が極めて小さくなります。。。スペースセービング。・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用、装置全体のコンパクト化に貢献します。。。【サーボモータ用減速機 TERVOシリーズの特長】。。サーボモータによる高度モーションコントロールに最適なサーボモータ用減速機TERVO(テルボ)は、ハイポイド・ヘルカル・ウォームの3種類のギヤ、出力軸も直交軸と平行軸、中空タイプと中実タイプが選択可能で、幅広い用途・レイアウトに最適な製品をお選びいただけます。。。各社サーボモータに対応するとともに、汎用ギヤヘッドをサーボ用ギヤヘッド化することで、高い経済性と短納期を両立しました。
a2-70特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a2-70