カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(123)
  • ホンダ(43)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • イトーキ(16)
  • RS PRO(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • アズワン(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • KHK(小原歯車工業)(11)
  • フジックス[縫製用品](10)
  • SMC(9)
  • 三ツ星ベルト(9)
  • ビニモ(9)
  • FYH(日本ピローブロック)(8)
  • エレコム(7)
  • バンドー化学(7)
  • ノーブランド(6)
  • イスカル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-174」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS50 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン

    RS50 ロックスプロケット Sタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50スプロケット形状B形
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形

    椿本チエイン
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
  • サーボモータ用 TERVO減速機(ハイポイドギヤヘッド) 椿本チエイン

    サーボモータ用 TERVO減速機(ハイポイドギヤヘッド)

    椿本チエイン
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷から26日以内出荷
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF
  • RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B 椿本チエイン

    RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B

    椿本チエイン
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Bローラ径(Φmm)7.92
  • RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A 椿本チエイン

    RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A

    椿本チエイン
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷から52日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット取付方式A列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
  • RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A 椿本チエイン

    RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A

    椿本チエイン
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)9.525歯幅(mm)4.4種類スプロケット取付方式A列数1ローラ径(Φmm)5.08チェーンNo.RS35スプロケット形状B形
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形

    椿本チエイン
    9,198税込10,118
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P5MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    9,798税込10,778
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーAF
  • バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2040 椿本チエイン

    バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2040

    椿本チエイン
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質スチール締付トルク(N・m)8.3
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形

    椿本チエイン
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーAF
  • TTP形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TTP形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    寸法L(mm)62締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)43
  • RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B 椿本チエイン

    RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B

    椿本チエイン
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Bローラ径(Φmm)5.08
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形

    椿本チエイン
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)10歯形P5MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形

    椿本チエイン
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ呼び幅(mm)40歯形P8MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    9,398税込10,338
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P5MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ呼び幅(mm)40締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)10歯形P5MプーリーAF
  • TTUP形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TTUP形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    16,980税込18,678
    1個
    21日以内出荷から32日以内出荷
    寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)15.9
  • TTU形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TTU形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    18,980税込20,878
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    寸法L(mm)41締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)32
  • TT形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TT形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    17,980税込19,778
    1個
    21日以内出荷から32日以内出荷
    寸法L(mm)62締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)43
  • TPF形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TPF形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    10,980税込12,078
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)11.9
  • TPUSR形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TPUSR形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    13,980税込15,378
    1個
    22日以内出荷
    寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)6.5外径Do(Φmm)154.5割出歯数15
  • 椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド SWJMK・SWMK 椿本チエイン

    椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド SWJMK・SWMK

    椿本チエイン
    149,800税込164,780
    1個
    36日以内出荷
    【ウォームギヤヘッド】。。直交軸タイプで高強度・静粛運転。。。汎用ギヤヘッドをサーボ化し、高い経済性と短納期を両立。。。エコノミー。・汎用ギヤヘッドをサーボ用途化することで、エコノミーかつ短納期で製品をお届けできます。。。低騒音・低振動。・ウォームギヤを採用していますので、他の歯車伝達とは異なり、滑り接触により振動・騒音が極めて小さくなります。。。スペースセービング。・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用、装置全体のコンパクト化に貢献します。。。【サーボモータ用減速機 TERVOシリーズの特長】。。サーボモータによる高度モーションコントロールに最適なサーボモータ用減速機TERVO(テルボ)は、ハイポイド・ヘルカル・ウォームの3種類のギヤ、出力軸も直交軸と平行軸、中空タイプと中実タイプが選択可能で、幅広い用途・レイアウトに最適な製品をお選びいただけます。。。各社サーボモータに対応するとともに、汎用ギヤヘッドをサーボ用ギヤヘッド化することで、高い経済性と短納期を両立しました。
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC BG174UP3M6-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC BG174UP3M6-HC

    椿本チエイン
    739税込813
    1本
    92日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数58タイプ片面歯形ベルト幅(mm)6ピッチ(mm)3最大張力(N)取付:40、取付推奨値:29周長(mm)174歯形UP3M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC BG174UP3M15-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC BG174UP3M15-HC

    椿本チエイン
    1,698税込1,868
    1本
    92日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数58タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)3最大張力(N)取付:118、取付推奨値:88周長(mm)174歯形UP3M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC BG174UP3M10-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP3M-HC BG174UP3M10-HC

    椿本チエイン
    1,098税込1,208
    1本
    92日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数58タイプ片面歯形ベルト幅(mm)10ピッチ(mm)3最大張力(N)取付:72、取付推奨値:54周長(mm)174歯形UP3M