カテゴリ

  • メカニカル部品(28)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(72)
  • SMC(47)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • CKD(32)
  • 三木プーリ(26)
  • 重松製作所(22)
  • エスコ(21)
  • ニッサン(15)
  • 河村電器産業(14)
  • TRUSCO(12)
  • マルゼン[厨房機器](12)
  • ワルター(12)
  • イスカル(11)
  • KHK(小原歯車工業)(11)
  • PLUS(プラス)[文具](11)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • アズワン(9)
  • 酒井製作所(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-104」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーロック MLシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック MLシリーズ

    椿本チエイン
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W

    椿本チエイン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)104.4種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176型番NEF18W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4許容偏心(mm)0.6
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98寸法E(mm)6.6型番NEF10SP.C.D(mm)63許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104軸方向ばね定数(N/mm)58.8軸方向変位(mm)±1.0外径K(Φmm)81
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W

    椿本チエイン
    86,980税込95,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)192.4質量(kg)12.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1270型番NEF130W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)177軸方向変位(mm)±5.0GD2(kgf・cm2)1787慣性モーメント(kg・cm2)447ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ許容偏心(mm)1
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S

    椿本チエイン
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    全長(mm)93.9質量(kg)3.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])13000寸法H(mm)71許容トルク(N・m)441寸法E(mm)11.7寸法B(mm)41.1型番NEF45SP.C.D(mm)96許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)44.1×104軸方向ばね定数(N/mm)219軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224慣性モーメント(kg・cm2)56ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ外径K(Φmm)126
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S

    椿本チエイン
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)78.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245寸法E(mm)11.2寸法B(mm)33.5型番NEF25SP.C.D(mm)82許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104軸方向ばね定数(N/mm)157軸方向変位(mm)±1.4外径K(Φmm)104
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S

    椿本チエイン
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)107.3質量(kg)4.9種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法H(mm)84許容トルク(N・m)784寸法E(mm)11.7寸法B(mm)47.8型番NEF80SP.C.D(mm)111許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)78.4×104軸方向ばね定数(N/mm)307軸方向変位(mm)±1.8GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ外径K(Φmm)143
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF02S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF02S

    椿本チエイン
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。平行誤差は吸収できません。NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
    用途半導体製造装置、産業用ロボット、精密機械等。 工作機械等のサーボモータとボールネジの連結。 その他サーボモータを使用する装置。タイプシングルタイプ種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000寸法H(mm)32寸法A(mm)44.9許容トルク(N・m)19.6寸法E(mm)4.9寸法B(mm)20型番NEF02S寸法T(mm)11許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)1.96×104軸方向ばね定数(N/mm)68.6軸方向変位(mm)±0.8外径K(Φmm)57
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S

    椿本チエイン
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176寸法E(mm)8.3寸法B(mm)28.7型番NEF18SP.C.D(mm)71許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104軸方向ばね定数(N/mm)127軸方向変位(mm)±1.2外径K(Φmm)93
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S

    椿本チエイン
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)39.2寸法E(mm)6.1型番NEF04SP.C.D(mm)49.5許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)2.45×104軸方向ばね定数(N/mm)40.2軸方向変位(mm)±0.8外径K(Φmm)67.5
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)

    椿本チエイン
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。 NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
    種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1材質(ハブ)炭素鋼
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)

    椿本チエイン
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。 もっとも広い範囲でご使用いただけます。
    種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W

    椿本チエイン
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)63種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)19.6型番NEF02W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)34.3軸方向変位(mm)±1.6許容偏心(mm)0.3
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W

    椿本チエイン
    60,980税込67,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)164.6質量(kg)8.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容トルク(N・m)784型番NEF80W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)153軸方向変位(mm)±3.6GD2(kgf・cm2)800慣性モーメント(kg・cm2)200ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ許容偏心(mm)0.9
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W

    椿本チエイン
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)89.8種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98型番NEF10W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)29.4軸方向変位(mm)±2.0許容偏心(mm)0.55
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W

    椿本チエイン
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)86.8種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)39.2型番NEF04W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)20.6軸方向変位(mm)±1.6許容偏心(mm)0.5
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W

    椿本チエイン
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)144.2質量(kg)5.4種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441型番NEF45W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ許容偏心(mm)0.8
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W

    椿本チエイン
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)120種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245型番NEF25W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8許容偏心(mm)0.7
  • ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ 椿本チエイン

    ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
  • ハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエイン

    ハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)

    椿本チエイン
    77,980税込85,778
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • サーボモータ用 TERVO減速機(ハイポイドギヤヘッド) 椿本チエイン

    サーボモータ用 TERVO減速機(ハイポイドギヤヘッド)

    椿本チエイン
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷から26日以内出荷
  • RS35 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエイン

    RS35 ロックスプロケット Nタイプ

    椿本チエイン
    6,198税込6,818
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
  • ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエイン

    ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)

    椿本チエイン
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ブレーキブレーキ付種類トップランナーモータ
  • RS40 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエイン

    RS40 ロックスプロケット Nタイプ

    椿本チエイン
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
  • RS50 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエイン

    RS50 ロックスプロケット Nタイプ

    椿本チエイン
    6,098税込6,708
    1個
    9日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
  • 椿本チエイン ハイポイドモートル TA・TRシリーズ(三相200V) HMTA・HMTR 椿本チエイン

    椿本チエイン ハイポイドモートル TA・TRシリーズ(三相200V) HMTA・HMTR

    椿本チエイン
    139,800税込153,780
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    ハイポイドギヤ。・ハイポイドギヤ・直交軸形減速機でスペースセービング。・ひとつでマルチに対応。・コンパクト設計。・起動効率と運動効率に優れ、スペースセービング性を究極まで追求しています。・高さ寸法を抑えたコンパクトボディは、あらゆる設置取付に自在に対応します。。。高効率。・ウォームに比べ滑りが少なく、高効率です。・同一出力であれば消費動力が少なくてすみ、経済的なドライブです。。。低騒音。・ギヤモートルで磨きあげた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。。。使いやすさ。・グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。・取付方向も自由で制限がありません。・出力軸端には標準でタップ加工をしています。・中空軸形はトルクアームや軸端カバーもオプションとして用意しています。。。インバータモータ付 (オプション:0.1kW~0.4kWのみ)。・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。・低速域(6Hz~)でも100%定トルクの運転が可能です。・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です。。。コンパクト。・ハイポイドモートルは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。
    極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)
  • 椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル 椿本チエイン

    椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル

    椿本チエイン
    139,800税込153,780
    1個
    16日以内出荷
    DCブラシレスモータとは。・「DCブラシレスモータ」は、ロータに永久磁石を採用し、コンパクトで高効率を実現したモータです。・専用のドライバから電源供給と回転指令を受けてモータを駆動する仕組みとなっており、モータの回転速度をセンサで検知してフィードバック制御をしているため、速度制御に優れています。・変速範囲が広くコンパクトで、高トルク、省エネ。さらに制御やメンテナンスも簡単で低コスト。・インバータ駆動とサーボモータのメリットを両立した、信頼性のあるモータです。。。多彩な運転を実現する専用ドライバ。・従来のインダクションモータとは異なり、DCブラシレスハイポイドモートルには端子箱がありません。・DCブラシレスハイポイドモータのケーブルをドライバに接続することで、電源供給、運転制御を行う仕組みです。。。優れた速度制御。・モータに内蔵したホールICにより、回転速度を検出し、ドライバへフィードバックをすることで負荷変動時も安定した運転速度を実現します。。。ねばり強いトルク。・つばきのハイポイドギヤと組み合わせることで、モータ本来の脱調しないねばり強いトルクを最大限に発揮します。。。広い可変速範囲。・モータ回転速度範囲100~2500r/min。・低速から高速まで幅広い変速が可能なため、回転速度によって減速比を変更していた装置もこれ1台で対応が可能です。。。コンパクト。・高効率なため損失が少なく、モータの小形化、冷却ファンをなくすことが可能となり、よりコンパクト化を実現します。・インダクションモータと比較して、モータ部全長38%コンパクト化。。。高効率。・DCブラシレスモータはロータに永久磁石を使用しており、インダクションモータのようにステータに誘導電流を流す必要がなく、摺動部がないことから、モータ単体レベルではIE4相当の効率を実現しています。。。モータ内部に温度センサを搭載し、焼損防止。・モータ内部に温度センサを内蔵し、巻線温度の常時監視により、モータの焼損保護を実現。・起動頻度が多い用途でも、安心してご使用いただけます。。。通信機能による予知保全、遠隔監視を実現。・通信機能を搭載しており、モータの過熱、過負荷などを素早く検知し、モータを停止させることが可能です。
    極数10周波数(Hz)0~250電圧(V)0~240定格S1(連続)冷却方式自力形(IC411)相数三相耐熱クラス130(B)定格回転速度(min-1[r.p.m])2500
  • 椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド SWJMK・SWMK 椿本チエイン

    椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド SWJMK・SWMK

    椿本チエイン
    139,800税込153,780
    1個
    36日以内出荷
    【ウォームギヤヘッド】。。直交軸タイプで高強度・静粛運転。。。汎用ギヤヘッドをサーボ化し、高い経済性と短納期を両立。。。エコノミー。・汎用ギヤヘッドをサーボ用途化することで、エコノミーかつ短納期で製品をお届けできます。。。低騒音・低振動。・ウォームギヤを採用していますので、他の歯車伝達とは異なり、滑り接触により振動・騒音が極めて小さくなります。。。スペースセービング。・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用、装置全体のコンパクト化に貢献します。。。【サーボモータ用減速機 TERVOシリーズの特長】。。サーボモータによる高度モーションコントロールに最適なサーボモータ用減速機TERVO(テルボ)は、ハイポイド・ヘルカル・ウォームの3種類のギヤ、出力軸も直交軸と平行軸、中空タイプと中実タイプが選択可能で、幅広い用途・レイアウトに最適な製品をお選びいただけます。。。各社サーボモータに対応するとともに、汎用ギヤヘッドをサーボ用ギヤヘッド化することで、高い経済性と短納期を両立しました。