カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- CKD(7)
- KSフィルター(3)
- SWAGE-LINE(4)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アズワン(1)
- イノアック(1)
- コガネイ(6)
- ゴールドキャスター(2)
- ハンマーキャスター(55)
- バンドー化学(1)
- プロトブレンボ(6)
- 三菱電機(1)
- 倉敷化工(1)
- 呉竹(1)
- 日本発条(NHK)(2)
- 東正車輛(8)
- 栃木屋(4)
- ブランドをもっと見る
「rb-75」の検索結果

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥609~税込¥670~1個翌々日出荷から5日以内出荷・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類関連商品
ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
椿本チエイン¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷から10日以内出荷ブレーキブレーキ付種類トップランナーモータ