カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • ハンマーキャスター(55)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](10)
  • 東正車輛(8)
  • CKD(7)
  • SKC(環境測定)(7)
  • コガネイ(6)
  • プロトブレンボ(6)
  • 栃木屋(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SWAGE-LINE(4)
  • ホンダ(3)
  • KSフィルター(3)
  • ゴールドキャスター(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • 日本発条(NHK)(2)
  • アズワン(1)
  • イノアック(1)
  • 倉敷化工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb75」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類関連商品
  • ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエイン

    ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)

    椿本チエイン
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ブレーキブレーキ付種類トップランナーモータ