カテゴリ

  • メカニカル部品(140)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(230)
  • Panasonic(パナソニック)(107)
  • SMC(70)
  • (48)
  • マキタ(47)
  • 岩田製作所(40)
  • HUBER & SUHNER(34)
  • SIEMENS(23)
  • Canon(19)
  • SAMTEC(17)
  • ユタカ(Crown)(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • RS PRO(12)
  • シバタ(フォークリフト)(11)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • ネグロス電工(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • エスコ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf-02」の検索結果

関連キーワード
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント椿本チエイン(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク椿本チエイン(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント椿本チエイン(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン 継手リンク 椿本チエインバイピッチチェーン 継手リンク椿本チエイン(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
43税込47
1リンクほか
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
バイピッチチェーン 椿本チエインバイピッチチェーン椿本チエイン
109税込120
1個
当日出荷から40日以内出荷
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)椿本チエイン
219税込241特価
1リンクほか
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060椿本チエイン
459税込505
1リンク
翌日出荷から21日以内出荷
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040椿本チエイン
179税込197
1リンク
翌日出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンチェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)0.44
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080椿本チエイン
999税込1,099
1リンク
翌日出荷から51日以内出荷
ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.77
BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
149税込164
1リンクほか
翌々日出荷から51日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンチェーン形式ラムダチェーン
バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)椿本チエイン
749税込824
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
仕様DT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ラムダバイピッチチェーン 椿本チエインラムダバイピッチチェーン椿本チエイン
85税込94
1リンクほか
翌々日出荷から51日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダバイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷から26日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン A1 椿本チエインバイピッチチェーン A1椿本チエイン
65税込72
1リンクほか
3日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF6205 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF6205椿本チエイン
1,698税込1,868
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF6205Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08150 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08150椿本チエイン
1,398税込1,538
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27寸法F(mm)55寸法E(mm)18寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)6.5概略質量(kg/m)5.8ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF08150Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)11.2
バイピッチチェーン K1 椿本チエインバイピッチチェーン K1椿本チエイン
78税込86
1リンク
3日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン K2 椿本チエインバイピッチチェーン K2椿本チエイン
49税込54
1リンクほか
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン A2 椿本チエインバイピッチチェーン A2椿本チエイン
50税込55
1リンクほか
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03075 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03075椿本チエイン
399税込439
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)75ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1概略質量(kg/m)1.8ローラ径(Φmm)15.9チェーンNo.RF03075Sプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)4.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF450 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF450椿本チエイン
709税込780
1リンク
3日以内出荷から21日以内出荷
ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)101.6リンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27概略質量(kg/m)4.6ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF450Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)11.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05075 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05075椿本チエイン
589税込648
1リンク
3日以内出荷から8日以内出荷
ピッチ(mm)75ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22概略質量(kg/m)4.3ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05075Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.8
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF214 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF214椿本チエイン
1,398税込1,538
1リンク
3日以内出荷から21日以内出荷
ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)101.6リンク内幅(mm)31.6仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)8.7ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF214Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)108平均引張強度(kN)127チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)18.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05100 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05100椿本チエイン
599税込659
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05100Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.8
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10150 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10150椿本チエイン
999税込1,099
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)150ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10150Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10100 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10100椿本チエイン
1,298税込1,428
1リンク
3日以内出荷から36日以内出荷
ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10100Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03100 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03100椿本チエイン
439税込483
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1概略質量(kg/m)1.6ローラ径(Φmm)15.9チェーンNo.RF03100Sプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)4.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10100 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10100椿本チエイン
999税込1,099
1リンク
3日以内出荷から21日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30概略質量(kg/m)7ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10100Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12200 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12200椿本チエイン
2,998税込3,298
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)200ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)11.6ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12200Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05100 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05100椿本チエイン
799税込879
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法E(mm)19概略質量(kg/m)5.2ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05100Rプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)9.8
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10150 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10150椿本チエイン
1,598税込1,758
1リンク
3日以内出荷から21日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)8ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03075 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03075椿本チエイン
489税込538
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)75リンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1寸法E(mm)15.5概略質量(kg/m)2.8ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03075Rプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)4.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03075 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03075椿本チエイン
559税込615
1リンク
3日以内出荷から8日以内出荷
ピッチ(mm)75ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1寸法F(mm)42寸法E(mm)12寸法e(mm)1.8寸法Z(mm)4.3概略質量(kg/m)2.9ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03075Fプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)4.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100椿本チエイン
549税込604
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1寸法E(mm)15.5概略質量(kg/m)2.4ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03100Rプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)4.2
関連キーワード
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ