カテゴリ
- メカニカル部品(78)
- チェーン(73)
- スプロケット・アイドラー(5)
絞り込み
ピッチ(mm)
- 25.4(68)
ユニットリンク数
- 10(1)
- 120(17)
- 1199(1)
- -(15)
リンク内幅(mm)
- 7.95(62)
ブランド
- 椿本チエイン
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ADVANTEC(1)
- 大生工業(1)
- 日本紐釦貿易(1)
「rf2040」の検索結果

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040
椿本チエイン¥139~税込¥153~1リンクほか翌々日出荷から32日以内出荷材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95チェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)0.44
バイピッチチェーン ジョイントリンク
椿本チエイン(5件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形
椿本チエイン(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から翌々日出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン オフセットリンク
椿本チエイン¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント
椿本チエイン(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から32日以内出荷材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Rローラ形
椿本チエイン¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク
椿本チエイン(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント
椿本チエイン(2件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から32日以内出荷材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン 継手リンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から42日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント
椿本チエイン(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷から5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)
椿本チエイン¥189~税込¥208~1リンクほか当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様)
椿本チエイン¥48~税込¥53~1リンクほか4日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント
椿本チエイン¥9,398税込¥10,3381本5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント
椿本チエイン¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント
椿本チエイン¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント
椿本チエイン¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント
椿本チエイン¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント
椿本チエイン¥7,398税込¥8,1381本5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント
椿本チエイン¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷から7日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク
椿本チエイン¥249~税込¥274~1個5日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク
椿本チエイン¥159~税込¥175~1個5日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
プラトップチェーン TPRF形(直線搬送用)
椿本チエイン¥239~税込¥263~1リンク9日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)25.4列数1内リンク内幅(mm)7.95トッププレート(mm)50