カテゴリ
- 自動車純正部品(110)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
- 制御機器(80)
- メカニカル部品(62)
- 切削工具(40)
- パソコン/周辺機器(40)
- 機構部品(25)
- 測定用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 介護用品(6)
- 医療(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(6)
- EPSON(4)
- KANA(片山チエン)(20)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- NOK(17)
- PISCO(ピスコ)(9)
- SMC(82)
- VISHAY(36)
- YAGEO(7)
- イスカル(8)
- カワムラサイクル(6)
- コノエ(22)
- スバル(30)
- ダイハツ(50)
- トヨタ(28)
- メディアカバーマーケット(36)
- 三木プーリ(4)
- 河村電器産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

C2040シリーズ W.Mコンビネーション
CKD¥16,150~税込¥17,765~1個6日以内出荷から8日以内出荷ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)排気機構リリーフ機構付
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(33件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
アーシングケーブル(20sq)
清和工業(64件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)121仕上錫メッキ太さ(sq)20
キャビン2040
明邦化学¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スタンダードなミドルクラスのツールボックスです。 小・中型のツールボックスの収納に最適です。 連動式の雛壇トレー(2段)付です。用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納仕様南京錠(別売)取付不可トラスコ品番481-8628セット内容2段トレー・仕切板材質ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)、フタ・中皿:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.765色グレー、【フタ・2段トレー】クリア材質(本体)耐衝撃性コーポリマータイプ中皿あり外寸法・幅(mm)305外寸法・高さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)305×190×140外寸法・奥行(mm)190
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から4日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)38寸法A(Φmm)28.5縮み代(Φmm)0.5
サンナップホワイト カップ
サンナップ¥269税込¥2961袋(40個)当日出荷内面ポリエチレンラミネート加工で、FSC認証原紙を使用した環境配慮商品です。安心安全の日本製です。用途アウトドア・日常使いなど様々なシーンに適しています。FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)
”ニューベビーコレット” NBC
NBC[バッテリー]¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から9日以内出荷超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 極軽少荷重用
TRUSCO¥279税込¥3071個当日出荷から5日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
リボンヒーター
ケニス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から22日以内出荷ヒーターの左右に取付紐が付いているため、脱着が簡単で取り扱いやすく、すぐに加熱ができます。 テープ状で非常に柔軟性のあるヒーターです。産業用のパイプ・変形容器・タンク等の加熱・保温に最適です。 発熱線は、耐熱性の繊維に均一に織り込まれています。そのため、加熱時の絶縁性に優れており、安心してご使用いただけます。付属品コンセントプラグ、リード線500mm材質(発熱線)ガラス被覆ニクロム線、(絶縁層)ガラス繊維電圧(V)100常用温度(℃)300最高使用温度(℃)400
クッションポリモンドディスク
アルゴファイルジャパン¥769税込¥8461枚当日出荷ポリモンドダイヤディスクにクッション材を取り付けたソフトタッチのダイヤモンドポリッシングディスクです。加工裏面粘着加工
開口器(エスマル氏)
ブルークロス¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質ポリカーボネート全長(mm)88アズワン品番0-287-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000003松吉医科器械コード02-4099-00医薬品医療機器等法一般医療機器
PBC 蝶番付ポリカボックス
日東工業(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。材質ポリカーポネート樹脂板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:5保護等級IP65設置場所屋内扉形式蝶番式(樹脂製)取付基板鉄製基板(1.6mm)色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
超硬カッター 軸径3mm 円柱 クロスカット
ミニター¥5,198税込¥5,7181本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)3
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様一般金型用タイププレート
バイトブロック シリコン製
ブルークロス¥4,598税込¥5,0581式(5個)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)シリコンゴム、(インサート)ポリプロピレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000005医薬品医療機器等法一般医療機器
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付
ラクテム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(フック)ステンレス鋼材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキ材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLC
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)作動方式(D)複動式ポートねじの種類(-)Rc
平型アースケーブル
清和工業¥2,198税込¥2,4181本5日以内出荷編組構造の錫メッキ軟銅線を採用し、優れた耐食性・耐熱性を実現したアース線です。錫メッキ処理により酸化や腐食を抑え、長期間にわたり安定した性能を維持します。また、柔軟性に優れた編組構造により、曲げやねじりが発生する箇所にもスムーズに対応し、。屈曲の多い環境でも確実なアース接続を確保します。さらに、切断・ストリッピング・圧着・穴あけなどの加工が不要で、そのまま簡単に取り付け可能です。施工性に優れ、補修・メンテナンス用途としても幅広くご活用いただけます。穴径(mm)10
真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~)
SMC¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から26日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)